カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • EPSON(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • brembo(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e2e-s05s12」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小径タイプ近接センサ E2E シールド omron(オムロン)

    小径タイプ近接センサ E2E シールド

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 4kHz omron(オムロン)

    近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 4kHz

    omron(オムロン)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認することが非常に簡単になります。高速応答により、最大 5 kHz のシャープな検出タイミングが実現されます 負荷短絡保護 出力の逆極性保護 取り付けが容易 LED表示
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:40.1mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:785-8455アズワン品番65-7337-26
検出・センサカテゴリ