カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- コクヨ(18)
- TDK(14)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- NEC(1)
- ミヤコ自動車(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- LAPP(1)
- unitech(1)
- 日亜化学工業(1)
- ブラックボックス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e2k-x」の検索結果

近接センサ 円柱タイプ E2K-X
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から61日以内出荷汎用ねじ切りタイプ静電容量形付属品取扱説明書タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形保護構造IEC規格 IP66標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下材質(検出面)耐熱ABSシールド非シールド材質(ナット)ポリアセタール応差検出距離の4~20%衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h