カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e2k-l13mc1」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近接センサ 液面レベルセンサ E2K-L omron(オムロン)近接センサ 液面レベルセンサ E2K-Lomron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
バイパス管取りつけタイプ アンプ内蔵形、省スペース
付属品結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、感度調整用ドライバ1本、取扱説明書保護構造IEC規格 IP66材質(ケース)耐熱ABS消費電流(mA)12以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)使用時:0~55保存時:-10~65(ただし、氷結・結露のないこと)材質(ケーブル)(クランプ)NBR材質(カバー)耐熱ABS周囲湿度(%RH)使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h繰返し精度(μm)±200以下使用電圧範囲(V)DC10.8~30動作モードNO表示灯検出表示灯(橙色)周囲温度(℃)使用時:0~55保存時:-10~65(ただし、氷結・結露のないこと)耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min残留電圧(V)1以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)100以下電源の種類直流3線式
静電容量形近接センサ液面レベルセンサ E2K-Lシリーズ omron(オムロン)静電容量形近接センサ液面レベルセンサ E2K-Lシリーズomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
検出・センサカテゴリ