カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BIGM(丸山製作所)(194)
- ホンダ(103)
- NSK(ナカニシ)(32)
- メディアカバーマーケット(14)
- 岩崎電気(7)
- スワロー電機(7)
- カラークリエーション(7)
- Jackery(ジャクリ)(7)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- StarTech.com(5)
- タンガロイ(4)
- ゼネラル(4)
- VISHAY(4)
- ローヤル電機(4)
- 日本エレパーツ(4)
- NTカッター(3)
- CKD(3)
- ブランドをもっと見る
「e3000」の検索結果
特価

ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6D-C
omron(オムロン)¥75,980~税込¥83,578~1個翌々日出荷から66日以内出荷付属品カプリング形E69-C06B、サーボマウント用取りつけ金具形E69-2、六角スパナ、取扱説明書材質(本体)アルミニウム質量(g)約280(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])12000保護構造IEC規格 IP50耐電圧コンデンサアースのため除外します。材質(ケース)亜鉛合金分類シャフトタイプ消費電流(mA)150以下周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)3×10-6以下立ち上り/立ち下がり時間1μs以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h出力軸許容ラジアル荷重(N)50(ただし精度保証時は20)出力軸許容スラスト荷重(N)30(ただし精度保証時は10)材質(取付金具)鉄 亜鉛メッキ最大応答周波数(kHz)200起動トルク(mN・m[gfcm])9.8以下周囲温度(℃)使用時:-10~70保存時:-25~80(ただし氷結しないこと)出力相A、B、Z相出力位相差A相、B相の位相差90°±25°(1/4T±0.07T)材質(シャフト)SUS303絶縁抵抗コンデンサアースのため除外します。エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回
小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から69日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から66日以内出荷多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から72日以内出荷耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現。優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心。長距離検出。最大30m(透過形)。定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え。NPN/PNP出力の切替スイッチ方式
スマートファイバアンプ
omron(オムロン)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から69日以内出荷世界No.1の基本性能※1で、 アプリケーション対応力がさらに拡大耐電圧AC1000V(50/60Hz・1min)材質(ケース)ポリカーボネート(PC)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)動作モード切替式(入光時ON/しゃ光時ON)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
小型重装備リミットスイッチ レセプタクル・ボックス D4A-□N
omron(オムロン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から61日以内出荷保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min、(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min
交換用バッテリ(BNM300RA用)
omron(オムロン)¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷BNM300RA用交換バッテリ。※BNM300RAに対して、BNBE300RAは2個必要。仕様●電圧/容量×個数:DC12V/8.5Ah×6個適合機種BNM300RA質量(kg)17電圧(V)72圧(パック1 台当たり)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×464×69保存温度(℃)-15~50充電時間増設バッテリユニット無し:4 時間/90%、8 時間/満充電増設バッテリユニット1 台:17 時間/90%、26 時間/満充電増設バッテリユニット2 台:36 時間/90%、46 時間/満充電増設バッテリユニット3 台:50 時間/90%、70 時間/満充電増設バッテリユニット4 台:66 時間/90%、92 時間/満充電使用周囲温度(℃)0~40寿命25℃:5年、40℃:2年使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)