カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- MKカシヤマ(1)
- SMC(2)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- イーグルクランプ(1)
- エフケイシステム(1)
- オムロンヘルスケア(2)
- シグマ光機(1)
- ニッコー機材(1)
- マルケイ(国際化工)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

光ファイバセンサ 1260 mm IP67
omron(オムロン)¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ仕様●検出範囲:1260 mm●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:M6●電気的接続:コネクタ●IP保護等級:IP67●長さ:17mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:820-9898アズワン品番65-7352-39
スマートファイバアンプ
omron(オムロン)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から70日以内出荷世界No.1の基本性能※1で、 アプリケーション対応力がさらに拡大耐電圧AC1000V(50/60Hz・1min)材質(ケース)ポリカーボネート(PC)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)動作モード切替式(入光時ON/しゃ光時ON)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら