カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- SMC(1)
- 京セラ(1)
- 富士電機(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- マルケイ(国際化工)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- PedalboxPro(1)
- カナテクス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e32-t11」の検索結果

光ファイバセンサ IP67
omron(オムロン)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Easy Mount E32光ファイバ感知ヘッド。E32光ファイバセンサには、加工物の存在や位置の検出などの広範囲の用途向けに様々な形式があります。ケーブルが曲がることが多いロボット用途向けの高い柔軟性を備えたファイバ 取り付けが容易な固定穴付き角型ヘッダで、迅速な設置 切って長さを調節できる2 m又は5 mのケーブルがすべてのモデルに付属 E3X光ファイバアンプ用仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:ねじ●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP67●材質:PVCコーティング●長さ:14mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:667-2550アズワン品番65-7308-92
スマートファイバアンプ
omron(オムロン)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から69日以内出荷世界No.1の基本性能※1で、 アプリケーション対応力がさらに拡大耐電圧AC1000V(50/60Hz・1min)材質(ケース)ポリカーボネート(PC)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)動作モード切替式(入光時ON/しゃ光時ON)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)