カテゴリ

  • 制御機器(65)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(6)
  • SMC(1,077)
  • MAZDA(マツダ)(449)
  • BIGM(丸山製作所)(349)
  • ホンダ(268)
  • スズキ(198)
  • ハンマーキャスター(167)
  • エスコ(106)
  • コガネイ(103)
  • スバル(93)
  • YAMAHA(ヤマハ)(85)
  • トヨタ(71)
  • イスカル(67)
  • Panasonic(パナソニック)(62)
  • VISHAY(62)
  • ユーエイキャスター(61)
  • メディアカバーマーケット(61)
  • ニッサン(53)
  • ナンシン(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e32」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本ほか
当日出荷から72日以内出荷
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
3,498税込3,848
1本ほか
当日出荷から72日以内出荷
ファイバユニット E32シリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズomron(オムロン)
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
ファイバユニット E32シリーズ 限定反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 限定反射形omron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
ファイバユニット E32シリーズ 溝形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 溝形omron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様溝形(光軸調整が可能)標準検出物体(mm)Φ4最小検出物体Φ0.1mm曲げ半径(mm)25以上
ファイバユニット E32シリーズ 回帰反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 回帰反射形omron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
ファイバユニット E32-DBシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32-DBシリーズomron(オムロン)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
ファイバユニット E32-DUシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32-DUシリーズomron(オムロン)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
ファイバユニット E32-TNシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32-TNシリーズomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ファイバユニット E32-DSシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32-DSシリーズomron(オムロン)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
ファイバユニット E32-Aシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32-Aシリーズomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ファイバユニット E32-Dシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32-Dシリーズomron(オムロン)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
ファイバユニット E32-TRシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32-TRシリーズomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ファイバユニット E32-Tシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32-Tシリーズomron(オムロン)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から72日以内出荷
ファイバユニット E32-TBシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32-TBシリーズomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ファイバユニット E32シリーズ 液面レベル検出 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 液面レベル検出omron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から81日以内出荷
ファイバユニット E32-Cシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32-Cシリーズomron(オムロン)
6,098税込6,708
1個
欠品中
ファイバユニット E32-DRシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32-DRシリーズomron(オムロン)
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
ファイバユニット E32シリーズ アプリ特化形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ アプリ特化形omron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
ファイバセンサ E32-TB omron(オムロン)ファイバセンサ E32-TBomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ファイバ長(mm)5000曲げ半径(mm)4
ファイバユニットE32シリーズ限定反射形 omron(オムロン)ファイバユニットE32シリーズ限定反射形omron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
光ファイバセンサ IP67 omron(オムロン)光ファイバセンサ IP67omron(オムロン)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Easy Mount E32光ファイバ感知ヘッドE32光ファイバセンサには、加工物の存在や位置の検出などの広範囲の用途向けに様々な形式があります。ケーブルが曲がることが多いロボット用途向けの高い柔軟性を備えたファイバ 取り付けが容易な固定穴付き角型ヘッダで、迅速な設置 切って長さを調節できる2 m又は5 mのケーブルがすべてのモデルに付属 E3X光ファイバアンプ用
仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:ねじ●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP67●材質:PVCコーティング●長さ:14mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:667-2550アズワン品番65-7308-92
光ファイバセンサ 1260 mm IP67 omron(オムロン)光ファイバセンサ 1260 mm IP67omron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
仕様●検出範囲:1260 mm●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:M6●電気的接続:コネクタ●IP保護等級:IP67●長さ:17mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:820-9898アズワン品番65-7352-39
光ファイバセンサ IP67 omron(オムロン)光ファイバセンサ IP67omron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PE●長さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:178-0218アズワン品番65-7266-56
光ファイバセンサ IP67 12 → 24 V dc omron(オムロン)光ファイバセンサ IP67 12 → 24 V dcomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PE●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:14mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:340-960アズワン品番65-7285-98
小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から84日以内出荷
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
光ファイバセンサ IP67 omron(オムロン)光ファイバセンサ IP67omron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PE●長さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:178-0202アズワン品番65-7289-56
光ファイバセンサ omron(オムロン)光ファイバセンサomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
検出距離は、感知オブジェクトとして白い紙を使用して測定します。E32 N 光ファイバ検出ヘッド(ライトアングル)光ファイバセンサヘッドにより、すばやく簡単に取り付け可能 ナット 1 個で迅速に取り付け可能 曲げ半径はわずか 1 mm です Multicore Fibers のおかげで柔軟性が高い 直角設計でしっかり固定できます E3X-DAC-S 及び E3X-MDA アンプに適合しています
仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:Plastic, PVC●長さ:20.5mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:458-525アズワン品番65-7303-18
ファイバユニット omron(オムロン)ファイバユニットomron(オムロン)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準取り付け 省スペース ビーム強化 ハイパワー
ファイバユニット BUHINシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット BUHINシリーズomron(オムロン)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から72日以内出荷
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6D-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6D-Comron(オムロン)
75,980税込83,578
1個
当日出荷から81日以内出荷
付属品カプリング形E69-C06B、サーボマウント用取りつけ金具形E69-2、六角スパナ、取扱説明書材質(本体)アルミニウム質量(g)約280(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])12000保護構造IEC規格 IP50耐電圧コンデンサアースのため除外します。材質(ケース)亜鉛合金分類シャフトタイプ消費電流(mA)150以下周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)3×10-6以下立ち上り/立ち下がり時間1μs以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h出力軸許容ラジアル荷重(N)50(ただし精度保証時は20)出力軸許容スラスト荷重(N)30(ただし精度保証時は10)材質(取付金具)鉄 亜鉛メッキ最大応答周波数(kHz)200起動トルク(mN・m[gfcm])9.8以下周囲温度(℃)使用時:-10~70保存時:-25~80(ただし氷結しないこと)出力相A、B、Z相出力位相差A相、B相の位相差90°±25°(1/4T±0.07T)材質(シャフト)SUS303絶縁抵抗コンデンサアースのため除外します。エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回
ファイバアンプ(ボリウムタイプ) E3X-A/H/F/VG omron(オムロン)ファイバアンプ(ボリウムタイプ) E3X-A/H/F/VGomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
光ファイバケーブル omron(オムロン)光ファイバケーブルomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様●E32光電センサ及びアクセサリ. オムロンE32シリーズ業務用光電センサ製品及びアクセサリ. IP67定格 用意されている検出タイプ - スルービーム又は反射型●コード番号:818-1706アズワン品番65-7353-59
光ファイバセンサ IP67 omron(オムロン)光ファイバセンサ IP67omron(オムロン)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
ファイバユニットE3X-NH / NT / NM用のファイバユニット
仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:ワイヤリード●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP67●材質:プラスチック、PVC●長さ:14mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:319-5167アズワン品番65-7350-73
サイクルコントロールユニット G32A-E omron(オムロン)サイクルコントロールユニット G32A-Eomron(オムロン)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
サイクル制御方式により発生ノイズの少ない電力制御が可能。G3PAと組み合わせれば単相はもちろん三相負荷にも使用可能。内部設定ボリウム、外部設定ボリウム、電流信号DC4~20mAの3つの入力が選択可能。ねじ取り付けはもちろんDINレール取り付けも可能。絶縁トランスを内蔵。100~240Vフリー電源。
光ファイバセンサ omron(オムロン)光ファイバセンサomron(オムロン)
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
仕様●検出範囲:11 mm●光ファイバのタイプ:プラスチック●IP保護等級:IP50●コード番号:214-7881アズワン品番65-7280-40
照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から117日以内出荷
胴体長40mm、角胴シリーズ。小形で、しかも切れ味の良いソフトな動作感触。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ、ランプ交換もツールレスで簡単。
保護構造IP00
丸型防水コネクタ XS3シリーズ omron(オムロン)丸型防水コネクタ XS3シリーズomron(オムロン)
5,698税込6,268
1個
9日以内出荷から109日以内出荷
取りつけ金具 E39-L omron(オムロン)取りつけ金具 E39-Lomron(オムロン)(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から9日以内出荷
ファイバユニット アクセサリ omron(オムロン)ファイバユニット アクセサリomron(オムロン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷