カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • 岩田製作所(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e39-r10」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 反射板 E39-R omron(オムロン)

    反射板 E39-R

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    保護構造IEC規格 IP67
  • ケーブル センサ反射板 E3ZM、E3ZM-C、E3ZM-CR61-M1TJ 0.3 m、E3ZM-CR81-M1TJ 0.3 m、E3ZM-CR81 2M、E3ZM-R66、E3ZM-R86、 omron(オムロン)

    ケーブル センサ反射板 E3ZM、E3ZM-C、E3ZM-CR61-M1TJ 0.3 m、E3ZM-CR81-M1TJ 0.3 m、E3ZM-CR81 2M、E3ZM-R66、E3ZM-R86、

    omron(オムロン)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    Omron E39 シリーズのセンサーリフレクタはアクリル素材で製造されています。奥行: 8 mm
    仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●コード番号:204-8860アズワン品番65-7305-10
  • 光電その他 omron(オムロン)

    光電その他

    omron(オムロン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 4 m omron(オムロン)

    光電センサ ブロック形 検出範囲 4 m

    omron(オムロン)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    E3JMスリムスタイル、ディレータイマ付き / なし。スルービーム、逆反射及び拡散タイプを用意 食品産業でも使用可能 ABSケース、アクリルレンズ、PCカバーです。 IP66 LED表示 N / O及びN / C(選択可能) 最大応答時間: 30 ms(ディレータイマなしのタイプ) 負荷スイッチングリレー、SPCOタイプ、定格3 A(resistive) @ 250 Vac ディレータイマのタイプ: 0.1 → 5秒(可変)の遅延時間を持たせるオンディレー、オフディレー及びワンショット(256-427、256-433及び256-449を除く)出力 スルービームタイプはトランスミッタ及びレシーバの組み合わせで提供 動作モード: 明状態オン / 暗状態オン(選択可能) 電源電圧: 12 → 240 Vdc又は24 → 240 Vac 逆反射タイプは誤始動を減らすために偏光を使用しています。 反射板(タイプE39-R1)込み 動作温度範囲: -25 → +55℃ リレーの互換性: 5 Vac 10 A以上 端子ブロック、PG13.5エントリ 定格電力: スルービームは3 W、スルービーム以外は2 W 取り付けブラケット及びケーブルグランド込み
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4 m●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 Terminal ねじ●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:5V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66●電流 Max:3 A●応答時間:30 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:256-433アズワン品番65-7278-08
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 700 mm omron(オムロン)

    光電センサ ブロック形 検出範囲 700 mm

    omron(オムロン)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    7日以内出荷
    E3JMスリムスタイル、ディレータイマ付き / なし。スルービーム、逆反射及び拡散タイプを用意 食品産業でも使用可能 ABSケース、アクリルレンズ、PCカバーです。 IP66 LED表示 N / O及びN / C(選択可能) 最大応答時間: 30 ms(ディレータイマなしのタイプ) 負荷スイッチングリレー、SPCOタイプ、定格3 A(resistive) @ 250 Vac ディレータイマのタイプ: 0.1 → 5秒(可変)の遅延時間を持たせるオンディレー、オフディレー及びワンショット(256-427、256-433及び256-449を除く)出力 スルービームタイプはトランスミッタ及びレシーバの組み合わせで提供 動作モード: 明状態オン / 暗状態オン(選択可能) 電源電圧: 12 → 240 Vdc又は24 → 240 Vac 逆反射タイプは誤始動を減らすために偏光を使用しています。 反射板(タイプE39-R1)込み 動作温度範囲: -25 → +55℃ リレーの互換性: 5 Vac 10 A以上 端子ブロック、PG13.5エントリ 定格電力: スルービームは3 W、スルービーム以外は2 W 取り付けブラケット及びケーブルグランド込み
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:700 mm●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 Terminal ねじ●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:5V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP66●電流 Max:3 A●応答時間:30 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:157-7078アズワン品番65-7310-76
  • Omron 光電センサ ブロック形 omron(オムロン)

    Omron 光電センサ ブロック形

    omron(オムロン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷