カテゴリ

  • 制御機器(101)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(250)
  • MAZDA(マツダ)(163)
  • ハンマーキャスター(121)
  • 岩崎電気(108)
  • ホンダ(105)
  • YAMAHA(ヤマハ)(72)
  • 三木プーリ(67)
  • コガネイ(45)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • 日本プリメックス(35)
  • 日動工業(32)
  • unitech(32)
  • スバル(30)
  • エスコ(28)
  • 岩田製作所(27)
  • ニッサン(26)
  • トヨタ(24)
  • NOKクリューバー(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e39」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反射板 E39-R omron(オムロン)反射板 E39-Romron(オムロン)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
保護構造IEC規格 IP67
取りつけ金具 E39-L omron(オムロン)取りつけ金具 E39-Lomron(オムロン)(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から9日以内出荷
テープ形反射板 E39-R omron(オムロン)テープ形反射板 E39-Romron(オムロン)(3件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。保護構造IEC規格 IP67周囲湿度(%RH)35~85保存温度範囲(℃)-0~+40保存湿度範囲35~85%RH指向角(°)30以上周囲温度(℃)-25~+55材質(反射板)アクリル
スリット E39 omron(オムロン)スリット E39omron(オムロン)
449税込494
1個
当日出荷
Omron 光ファイバカッター E39-F4 omron(オムロン)Omron 光ファイバカッター E39-F4omron(オムロン)
479税込527
1個
当日出荷
仕様光ファイバセンサRoHS指令(10物質対応)対応
反射板 シートタイプ E39-R omron(オムロン)反射板 シートタイプ E39-Romron(オムロン)
469税込516
1個
当日出荷から9日以内出荷
ファイバユニット E39-Fシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E39-Fシリーズomron(オムロン)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
光電センサ オプション品 E39-Fシリーズ omron(オムロン)光電センサ オプション品 E39-Fシリーズomron(オムロン)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
スマート近接センサ エンドプレート E39シリーズ omron(オムロン)スマート近接センサ エンドプレート E39シリーズomron(オムロン)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
小型反射板(回帰反射形用) omron(オムロン)小型反射板(回帰反射形用)omron(オムロン)
629税込692
1個
当日出荷
保護構造IEC規格 IP67
ケーブル センサ反射板 E3ZM、E3ZM-C、E3ZM-CR61-M1TJ 0.3 m、E3ZM-CR81-M1TJ 0.3 m、E3ZM-CR81 2M、E3ZM-R66、E3ZM-R86、 omron(オムロン)ケーブル センサ反射板 E3ZM、E3ZM-C、E3ZM-CR61-M1TJ 0.3 m、E3ZM-CR81-M1TJ 0.3 m、E3ZM-CR81 2M、E3ZM-R66、E3ZM-R86、omron(オムロン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
Omron E39 シリーズのセンサーリフレクタはアクリル素材で製造されています。奥行: 8 mm
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●コード番号:204-8860アズワン品番65-7305-10
ハンディチェッカ omron(オムロン)ハンディチェッカomron(オムロン)(11件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源 各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能 バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。 ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃)0~+40
取りつけ金具 omron(オムロン)取りつけ金具omron(オムロン)(16件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から93日以内出荷
センサ反射板 取り付けブラケット E3S-DBシリーズ omron(オムロン)センサ反射板 取り付けブラケット E3S-DBシリーズomron(オムロン)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
E39標準レーザー反射板及び取り付けブラケットオムロンE3C又はオムロンE3S-DBP光電センサ用に最適な反射板及び取り付けブラケット製品です。
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:E3S-DBシリーズ●コード番号:831-5987アズワン品番65-7310-98
取り付けブラケット センサ反射板 E3NCシリーズ omron(オムロン)取り付けブラケット センサ反射板 E3NCシリーズomron(オムロン)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
E39標準レーザー反射板及び取り付けブラケットオムロンE3C又はオムロンE3S-DBP光電センサ用に最適な反射板及び取り付けブラケット製品です。
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:E3NCシリーズ●コード番号:831-5984アズワン品番65-7276-61
ファイバユニット アクセサリ omron(オムロン)ファイバユニット アクセサリomron(オムロン)(1件のレビュー)
259税込285
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
反射板 omron(オムロン)反射板omron(オムロン)
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
レーザータイプ用反射板 シートタイプ omron(オムロン)レーザータイプ用反射板 シートタイプomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
回帰反射板 形E3ZM-B専用 omron(オムロン)回帰反射板 形E3ZM-B専用omron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
保護構造IEC規格 IP67材質(反射板)アクリル
拡散反射形用SUSナットセット omron(オムロン)拡散反射形用SUSナットセットomron(オムロン)
259税込285
1個
当日出荷
材質(本体)SUS303品名拡散反射形用SUSナットセット種類拡散反射形用SUSナットセット適合センサ形E3T-CD□□数量(個)2(六角ナット)/1(歯付座金)
取りつけ金具 omron(オムロン)取りつけ金具omron(オムロン)
719税込791
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
スマートレーザセンサ E3NC センサヘッド用反射板(回帰反射形) omron(オムロン)スマートレーザセンサ E3NC センサヘッド用反射板(回帰反射形)omron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合センサE3NC-LH03専用
センサ取り付けブラケット ブラケット E3Z omron(オムロン)センサ取り付けブラケット ブラケット E3Zomron(オムロン)
889税込978
1個
当日出荷
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:E3Z●コード番号:214-7885アズワン品番65-7280-26
レーザータイプ用反射板 omron(オムロン)レーザータイプ用反射板omron(オムロン)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアブローユニット omron(オムロン)エアブローユニットomron(オムロン)
3,898税込4,288
1個
欠品中
適合コード引き出し/M12スマートクリックコネクタ中継タイプ/M8コネクタタイプ形状エアブローユニット
取り付け金具 omron(オムロン)取り付け金具omron(オムロン)
519税込571
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質(本体)SUS304
取り扱い説明書シール omron(オムロン)取り扱い説明書シールomron(オムロン)
479税込527
1個
翌々日出荷
種類取り扱い説明書シール
感度調節用ツマミ omron(オムロン)感度調節用ツマミomron(オムロン)
269税込296
1個
翌々日出荷
センサ反射板 再帰反射型光電センサ M.S.R.機能あり 、再帰反射型光電センサ M.S.R.機能なし omron(オムロン)センサ反射板 再帰反射型光電センサ M.S.R.機能あり 、再帰反射型光電センサ M.S.R.機能なしomron(オムロン)
529税込582
1個
当日出荷
反射板及びコードセットオムロンE3シリーズセンサ用の反射板 / コードセット製品です。
仕様●併用可能製品:再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能あり)、再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能なし)●コード番号:818-4137アズワン品番65-7359-36
スリット omron(オムロン)スリットomron(オムロン)
769税込846
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
品名スリット
透過形用SUSナットセット omron(オムロン)透過形用SUSナットセットomron(オムロン)
489税込538
1個
翌々日出荷
材質(本体)SUS303品名透過形用SUSナットセット種類透過形用SUSナットセット適合センサ形E3T-CT□□、形E3T-CT□□S数量(個)4(六角ナット)/2(歯付座金)
拡散反射形用調整用ドライバ omron(オムロン)拡散反射形用調整用ドライバomron(オムロン)
159税込175
1個
翌々日出荷
品名拡散反射形用調整用ドライバ主な用途感度ボリウムの調整時に使用します、形E3T-CD□□
スリーブベンダ omron(オムロン)スリーブベンダomron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
仕様●適用ファイバ:形E32-TC200B(4)、形E32-TC200F(4)、形E32-DC200F(4)主な用途スリーブ曲げ加工時に使用
デジタルアンプ分離光電センサ ビームユニット E3C-LDA omron(オムロン)デジタルアンプ分離光電センサ ビームユニット E3C-LDAomron(オムロン)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英文)コード長さ(m)2接続方式コネクタ材質(ケース)ABS機能フォーカスポイント可変機構(ビーム形状調整機能)、光軸アジャスト機構(光軸調整機能)絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)ABS使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ3000表示灯LDON表示灯:緑色、動作表示灯:橙色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)可視半導体レーザ、3mW以下(JIS規格 クラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2)衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~150(複振幅0.7mm)X、Y、Z各方向80min.
光電その他 omron(オムロン)光電その他omron(オムロン)
309税込340
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
光電センサ オプション品 BUHINシリーズ omron(オムロン)光電センサ オプション品 BUHINシリーズomron(オムロン)
149税込164
1個
翌々日出荷から70日以内出荷
モバイルコンソール omron(オムロン)モバイルコンソールomron(オムロン)
509税込560
1個
翌々日出荷
サイドビュー用ねじセット omron(オムロン)サイドビュー用ねじセットomron(オムロン)
88税込97
1個
翌々日出荷
材質(本体)品名取りつけ金具種類サイドビュー用ねじセット内容セットねじ(M2×14)、六角ナット適合センサ形E3T-S□□□□数量(個)各2
LENS IN ナット型/ナット型反射形ファイバユニット omron(オムロン)LENS IN ナット型/ナット型反射形ファイバユニットomron(オムロン)
359税込395
1個
欠品中
仕様Φ1.3用アタッチメント
相互干渉防止フィルタ omron(オムロン)相互干渉防止フィルタomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
適合機種形E3S-AT□□形状透過形品名相互干渉防止フィルタ検出距離(mm)2.4数量(個)投/受光器2セット(計4)