カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • マースジャパンリミテッド(53)
  • VISHAY(24)
  • ダイヤトレンド(11)
  • キョーリン(10)
  • SMC(8)
  • CKD(8)
  • ペットアイ(8)
  • minimal LAND(8)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • 象印マホービン(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • STMicro(4)
  • いなばペットフード(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • KSフィルター(3)
  • ミッケル化学(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e3ca」の検索結果

特価
本日7月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込み取付け用アダプタ omron(オムロン)埋込み取付け用アダプタomron(オムロン)(8件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1パック(10個)
当日出荷から31日以内出荷
硬質カバー omron(オムロン)硬質カバーomron(オムロン)(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
反射板 omron(オムロン)反射板omron(オムロン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
カラーファイバアンプ E3NX-CA omron(オムロン)カラーファイバアンプ E3NX-CAomron(オムロン)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品取扱説明書検出方式コントラストモード:RGBいずれかの光量判別(初期状態/2点チューニング後)(1点チューニング時はR+G+B光量判別)、カラーモード:RGB比率判別材質(ケース)ポリカーボネート(PC)応答時間最速モード(SHS):動作・復帰各50μs(コントラストモードのみ)、高速モード(HS):動作・復帰各250μs、標準モー ド(Stnd):動作・復帰各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰各16ms絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)消費電力(mW)電源電圧24V時通常モード:960以下(消費電流40mA以下)、エコ機能ON:720以下(消費電流30mA以下)、エコ機能LO:800以下(消費電流33mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:20000以下、太陽光:30000以下感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/1点チューニング(1%~99%)】またはマニュアル調整振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h動作モードコントラストモード:NO(入光時ON)/NC(しゃ光時ON) カラーモード:NO(一致時ON:登録色と同色時にON)/NC(不一致時ON:登録色と異色時にON)汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による)表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、NO/NC表示灯(橙色)、スマートチューニング表示灯(青色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)420~700光源(発光波長)白色LED使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)
温度センサ E52シリーズ omron(オムロン)温度センサ E52シリーズomron(オムロン)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズomron(オムロン)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から66日以内出荷
ファイバアンプ IP20 10 → 30 V dc omron(オムロン)ファイバアンプ IP20 10 → 30 V dcomron(オムロン)
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプOmron E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプユニットは微妙な色の違いを検出するための高性能センサです。センサの検知距離及び検知対象物の最小仕様が改良されたため、多様な用途で検知を容易に行えるようになりました。白色 LED 光システムで光の強度が向上し、スマートファイバアンプユニットの低ノイズ回路で信頼性の高い検出機能を実現しています。特長と利点Omron カラーマークファイバアンプは、以前のバージョンの容易な操作を維持
仕様●出力タイプ:NPN●接続方式:配線済み●ライトソース:白色LED●通信プロトコル:IO-LINK●消費電力:1.08 W●IP保護等級:IP20●材質:PC●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:104.8mm●インターフェイス:IO-Link●奥行き:10mm●コード番号:124-4432アズワン品番65-7348-49
ファイバアンプ IP20 10 → 30 V dc omron(オムロン)ファイバアンプ IP20 10 → 30 V dcomron(オムロン)
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプOmron E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプユニットは微妙な色の違いを検出するための高性能センサです。センサの検知距離及び検知対象物の最小仕様が改良されたため、多様な用途で検知を容易に行えるようになりました。白色 LED 光システムで光の強度が向上し、スマートファイバアンプユニットの低ノイズ回路で信頼性の高い検出機能を実現しています。特長と利点Omron カラーマークファイバアンプは、以前のバージョンの容易な操作を維持しながら、高い色差別機能を備えています。 アンプは光沢のある加工物やカラフルなパッケージを処理できるため、従来のシステムでは困難だったアイテムを安定して検出できます。 トラブルシューティング要求の数を減らす。 ボタンを使用して、最適なインシデントレベルと強度を自動的に調整できます。 Advanced Smart Tuning 増幅器は、部材から反射された光に含まれるすべての RGB 波長を検出し、ユニットに RGB データを表示できます。 IoT 対応 S/N 比は 4 倍向上しました。 メンテナンス信号出力により、ダウンタイムを削減
仕様●出力タイプ:PNP●接続方式:配線済み●ライトソース:白色LED●電気的接続:配線済みケーブル●消費電力:1.08 W●IP保護等級:IP20●材質:PC●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:104.8mm●幅:33.5mm●奥行き:10mm●コード番号:124-4433アズワン品番65-7348-51
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら