カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • 光電センサ(6)
    • 光電・ファイバセンサその他関連用品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • SMC(18)
  • ニッサン(4)
  • 富士電機(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • KSフィルター(1)
検出方式
  • -(1)
  • 回帰反射型(1)
  • 拡散反射型(1)
  • 透過型(1)
検出距離(mm)
  • 300(1)
  • 1000(1)
  • 1100(1)
  • 1200(1)
  • 1600(1)
  • 2500(2)
  • 3000(1)
  • 4000(1)
  • 5000(2)
  • 6000(2)
  • 7000(1)
  • 10000(1)
  • 11000(1)
  • 15000(1)
  • 40000(1)
検出対象
  • その他(1)
  • 不透明体(1)
ヘッド形状
  • (1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e3jk」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン)

    AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 7 m、100 mm omron(オムロン)

    光電センサ ブロック形 検出範囲 7 m、100 mm

    omron(オムロン)
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    内蔵電源付きE3JK光電センサ。OmronのE3JKシリーズ光電センサには、電源が内蔵されています。 この光電センサのシリーズは高電力で、すべてのモデルに見やすい赤のLEDが搭載され、簡単なアライメントと長い検出距離を実現しています。リレー出力(全電圧) スポットを可視化する赤のLED 遠くからでも見える大型インジケータ より高い操作性、強化された感度アジャスタと操作セレクタ ABSハウジング
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:7 m、100 mm●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 ワイヤケーブル 2 m●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:240V●接続方式:ワイヤリード●ライトソース:LED●IP保護等級:IP64●応答時間:20 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:778-8704アズワン品番65-7335-54
  • 光電センサ 角型 検出範囲 7000 mm omron(オムロン)

    光電センサ 角型 検出範囲 7000 mm

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:拡散反射型●検出範囲:7000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:2 mケーブル●シリーズ:E3JK●コード番号:214-7906アズワン品番65-7282-50
  • 反射板 E39-R omron(オムロン)

    反射板 E39-R

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    保護構造IEC規格 IP67
  • 取りつけ金具 E39-L omron(オムロン)

    取りつけ金具 E39-L

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
  • テープ形反射板 E39-R omron(オムロン)

    テープ形反射板 E39-R

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。保護構造IEC規格 IP67周囲湿度(%RH)35~85保存温度範囲(℃)-0~+40保存湿度範囲35~85%RH指向角(°)30以上周囲温度(℃)-25~+55材質(反射板)アクリル
  • スリット E39 omron(オムロン)

    スリット E39

    omron(オムロン)
    619税込681