カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- オムロンヘルスケア(1)
「e3jm-r4m4t」の検索結果
特価

AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ
omron(オムロン)(6件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から7日以内出荷配線/調整のしやすさを追求。保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)鉄耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回