カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- マスプロ電工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e3s-db」の検索結果
特価

透明体検出光電センサ E3S-DB
omron(オムロン)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から69日以内出荷材質感度ボリウム、しきい値調整ボリウム:ポリエステル・エラストマー、コード:塩化ビニル(PVC)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ABS電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)消費電力(mW)720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下表示灯入光表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)光色赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下