カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- ALBA(アルバ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KSフィルター(1)
- オムロンヘルスケア(1)
「e3z-d82」の検索結果
特価
関連キーワード

光電センサ ブロック形 検出範囲 1000 mm
omron(オムロン)¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷Omron E3Z-XXX-IL シリーズは IO-Link 光電センサです。 IO-Link によりセンサレベル情報が可視化され、製造現場の 3 つの主要な問題を解決します。3 種類の検出方法と 3 種類の接続方法を用意しています。ダウンタイムを短縮し、故障した部品やそのような現象をセンサでリアルタイムに通知します。IP67 要件を満たしています仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散反射●検出範囲:1000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 配線済み Smartclick コネクタです●シリーズ:E3Z●コード番号:215-7792アズワン品番65-7274-73
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら