カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • ノーブランド(9)
  • CF POSH(9)
  • MICROCHIP(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • エスコ(4)
  • SEAGATE(シーゲイト)(4)
  • ナイキ(3)
  • 河村電器産業(3)
  • 555(スリーファイブ)(3)
  • KSフィルター(3)
  • MOXA(3)
  • NEMICON(ネミコン)(3)
  • コイズミ照明(3)
  • EPSON(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 日東工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e512」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーファイバアンプ E3NX-CA omron(オムロン)カラーファイバアンプ E3NX-CAomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品取扱説明書検出方式コントラストモード:RGBいずれかの光量判別(初期状態/2点チューニング後)(1点チューニング時はR+G+B光量判別)、カラーモード:RGB比率判別材質(ケース)ポリカーボネート(PC)応答時間最速モード(SHS):動作・復帰各50μs(コントラストモードのみ)、高速モード(HS):動作・復帰各250μs、標準モー ド(Stnd):動作・復帰各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰各16ms絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)消費電力(mW)電源電圧24V時通常モード:960以下(消費電流40mA以下)、エコ機能ON:720以下(消費電流30mA以下)、エコ機能LO:800以下(消費電流33mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:20000以下、太陽光:30000以下感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/1点チューニング(1%~99%)】またはマニュアル調整振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h動作モードコントラストモード:NO(入光時ON)/NC(しゃ光時ON) カラーモード:NO(一致時ON:登録色と同色時にON)/NC(不一致時ON:登録色と異色時にON)汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による)表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、NO/NC表示灯(橙色)、スマートチューニング表示灯(青色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)420~700光源(発光波長)白色LED使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)
スマート接触センサ アンプユニット E9NC-T omron(オムロン)スマート接触センサ アンプユニット E9NC-Tomron(オムロン)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
C200H I/O端子台変換アダプタ CS1W omron(オムロン)C200H I/O端子台変換アダプタ CS1Womron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
wk1212特集
  • おすすめ人気ランキング
  • wk1212