カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- 東洋技研(12)
- トヨタ(12)
- 日東工業(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- VISHAY(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- NT(2)
- NTカッター(1)
- CKD(1)
- アイシン精機(1)
- K.Pガスケット(1)
- KSフィルター(1)
- シグマ光機(1)
- D'Addario(1)
- カナテクス(1)
- ニッコー機材(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e52-p」の検索結果
特価

温度センサ(汎用タイプ) E52
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~特価1個当日出荷から82日以内出荷種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
温度センサセンサ Jタイプ
omron(オムロン)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Omron 温度Omron E52 シリーズ温度センサは、E5 温度コントローラとスムーズに連動するように最適化されています。J タイプ熱電対を使用して正確な温度検出を実現しています。この温度センサ及び熱電対は、標準的な環境や過酷な環境で正確な温度検出を実現します。さまざまな取り付け及び接続オプションが用意されています。感知チューブの長さは 120 mm で、ケーブルは 2 m です。このケーブルはガラス繊維製で、AISI 316 シース素材コーティングが施されています。特長と利点曲げ半径は直径の 3 倍です 保護チューブの直径による高速応答 測定点が分離されている 80 ℃ ~ 600 ℃ の範囲で検出された温度用途シール温度を測定する 包装機械 自動車産業 工場 計装 医療用途仕様●熱電対タイプ:J●検出温度 Max:+600℃●コード番号:178-8277アズワン品番65-7310-77
温度センサセンサ Jタイプ
omron(オムロン)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Omron 温度Omron E52 シリーズ温度センサは、E5 温度コントローラとスムーズに連動するように最適化されています。J タイプ熱電対を使用して正確な温度検出を実現しています。この温度センサ及び熱電対は、標準的な環境や過酷な環境で正確な温度検出を実現します。さまざまな取り付け及び接続オプションが用意されています。検出チューブの長さは 100 mm、ケーブルの長さは 2 m です。ケーブルはカプトン材製です。特長と利点曲げ半径は直径の 2 倍です 保護チューブの直径による高速応答 測定点が分離されている 0 ℃ ~ 760 ℃ の温度検出用途シール温度を測定する 包装機械 自動車産業 工場 計装 医療用途仕様●熱電対タイプ:J●検出温度 Max:+760℃●コード番号:178-8278アズワン品番65-7311-07