カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • オカムラ(岡村製作所)(22)
  • brembo(2)
  • 三菱重工(2)
  • TRW(2)
  • エスコ(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • Grondement(グロンドマン)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • Vesrah(1)
  • legrand(1)
  • Molex Premise Networks(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e5ed」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度調節器(デジタル調節計) E5EDシリーズ omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5EDシリーズomron(オムロン)
54,980税込60,478
1個
31日以内出荷
温度調節器(デジタル調節計)(48×96mmサイズ) omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計)(48×96mmサイズ)omron(オムロン)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から31日以内出荷
人の手を煩わさず最適な温度制御を自動で実現、生産性と品質を簡単に両立します。 シール面の温度測定と揺れを抑えるアルゴリズムでシール面の温度を安定的に自動制御 プッシュインPlus端子台で簡単配線
仕様●センサ入力:温度入力熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、C/W、 PLⅡ白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃アナログ入力電流入力:4~20mA、 0~20mA電圧入力:1~5V、 0~5V、 0~10V●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、 イベント入力、キー操作、 またはシリアル通信によって選択可能●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 : USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、 パソコン側USBポートと接続前面 : USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eを使用して、 パソコン側USBポートと接続適合制御専用目標値応答用比例帯(P)→温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)目標値応答用積分時間(I)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)目標値応答用微分時間(D)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)外乱用比例帯(P)→温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)外乱用積分時間(I)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)外乱用微分時間(D)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)質量(g)本体:約210、取り付けアダプタ:約4×2個使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、 韓国無線規則(電波法:KCマーク)入力種類フルマルチ入力保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM規格制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:18、SV:11、MV:7.8設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能適応制御、自動フィルタ調整機能、水冷出力調整機能、予兆データ(通電時間モニタ、周囲温度モニタ、制御出力ON/OFF回数モニタ)、パラメータマスク機能、電源投入時の動作指定機能、マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示、単発光表示、バー表示、3段表示。内容:PV/SV/MV、PV/SV/マルチSPまたは残りソーク時間など、桁数:PV、SV、MVとも4桁メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時{標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)}指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%補助出力リレー出力 1a AC250V、 2A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし耐電圧(V/min)AC3000 50/60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h補助出力点数(点)4
温度調節器(デジタル調節計) E5EDBシリーズ omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5EDBシリーズomron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
31日以内出荷
サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ) omron(オムロン)サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ)omron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
CX-Thermo(形EST2)とは、デバイス(温度調節器などのコンポーネント)のパラメータの設定と調整をするソフトウェアです。 従来のパラメータ個別編集ビューに加えて、パラメータ表形式編集ビューも用意しました。関連するパラメータ値を見ながら編集することができるようになりました。 さらに、機能別の表示モードでは、ワークスペースに表示されるパラメータの表示順序を改善しました。パラメータ編集が必要な順番に上から並べることにより、再編集の手間を削減しました。
仕様サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ)●使用可能な パソコン:・OS(Microsoft Windows XP(Service Pack 3以上)/Vista/7/8/10)・CPU(Microsoft社が推奨するプロセッサ)・メモリ(Microsoft社が推奨するメモリ)・ハードディスク(300MB以上の空きエリア)・CD-ROMドライブ(1台以上)・ディスプレイ(XGA(1024×768)、High Color16ビット以上)・通信ポート(RS-232CポートまたはUSBポート1ポート以上)対応機種・形E5CN-H、形E5EN-H、形E5AN-H ・形E5CN-HT、形E5EN-HT、形E5AN-HT・形E5ER×1、形E5AR×1 ・形E5ER-T×1、形E5AR-T×1・形E5GC、形E5CC、形E5CC-B、形E5CC-U、形E5EC、形E5EC-B、形E5AC、形E5DC、形E5DC-B・形E5CC-T、形E5EC-T、形E5AC-T ・形E5CD、形E5CD-B、形E5ED、形E5ED-B・形E5ZN×1 ・形EJ1N-TC4、形EJ1N-TC2、形EJ1N-HFU・形G3ZA(形EJ1N-接続方法・形E5CN-H、形E5EN-H、形E5AN-H、形E5CN-HT、形E5EN-HT、形E5AN-HT、形EJ1の設定ツール用ポートとパソコンをUSB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ1で接続・形E5GC、形E5CC、形E5CC-B、形E5CC-U、形E5EC、形E5EC-B、形E5AC、形E5DC、形E5DC-B、形E5CC-T、形E5EC-T、形E5AC-T、形E5CD、形E5CD-B、形E5ED、形E5ED-Bの設定ツール用ポートとパソコンをUSB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2で
E5ED-H リレー出力 なし 多機能入力(電流/電圧/熱電対/Pt) AC/DC24V 標準モデル 基本構成 omron(オムロン)E5ED-H リレー出力 なし 多機能入力(電流/電圧/熱電対/Pt) AC/DC24V 標準モデル 基本構成omron(オムロン)
48,980税込53,878
1個
121日以内出荷
工具不要で挿し込むだけ。配線作業負荷と工数を低減するプッシュインPlus端子台をシリーズ追加。注. プッシュインPlus端子台、ねじ端子台ともにメーカー実測値データ。オムロンのプッシュインPlus端子台はまるでイヤホンジャックに挿し込むような感覚。【課題】。チャンバーの扉開閉による外気流入など予測可能な温度変動に対して安定的に自動制御。品質の向上や温度が安定するまでの待ち時間を短縮して生産能力の向上に貢献します。温度変動を抑制することにより、 温度が安定するまでの待ち時間を従来比で最大80%削減します。注.メーカー実測値データ。外乱抑制機能とは、予測可能な外乱に対しあらかじめ温度変動を抑制する制御機能です。外乱発生前に温度調節器ユニットに信号を入力することにより、 本機能が動作し操作量を加算または減算します。外乱オートチューニングによりFF(フィードフォワード)操作量、 FF動作時間とFF待ち時間を自動調整します。