カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- Vesrah(2)
- brembo(2)
- オリエンタルモーター(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
「e5lc-6」の検索結果
特価

デジタルサーモ E5LC
omron(オムロン)(14件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から81日以内出荷アルコール温度計に代わるデジタル温度計 マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。 電池内蔵で、電線配線が不要。 大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)使用周囲湿度相対温度35~85%使用周囲湿度(%RH)相対温度35~85