カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- 三菱ふそう(6)
- NOK(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ヤマニパッケージ(3)
- エツミ(3)
- Nittaku(ニッタク)(3)
- ベン(2)
- ホンダ(2)
- 三商(2)
- ヤンマー(2)
- アキュレイト(2)
- SMC(1)
- 明工社(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- 二六製作所(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- アテイン(1)
「e678」の検索結果
特価

セーフティリミット D4N
omron(オムロン)1個欠品中保護構造IP67(EN60947-5-1)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)耐久性機械的1500万回以上/電気的50万回以上(AC250V/3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V/10A、抵抗負荷)衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)95以下振動(誤動作)Hz10~55(片振幅0.75mm)