カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(36)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- Intel(インテル)(10)
- MAZDA(マツダ)(74)
- Nikon(ニコン)(16)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- SMC(167)
- TRUSCO(49)
- YAMAHA(ヤマハ)(25)
- コガネイ(39)
- シグマ光機(23)
- スバル(20)
- トヨタ(33)
- ニッサン(164)
- ホンダ(1,430)
- メディアカバーマーケット(10)
- 三菱電機(17)
- 日野自動車(32)
- 黒田精工(96)
- ブランドをもっと見る
「e700」の検索結果
特価

テープ形反射板 E39-R
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。保護構造IEC規格 IP67周囲湿度(%RH)35~85保存温度範囲(℃)-0~+40保存湿度範囲35~85%RH指向角(°)30以上周囲温度(℃)-25~+55材質(反射板)アクリル
スマートファイバアンプ
omron(オムロン)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から70日以内出荷世界No.1の基本性能※1で、 アプリケーション対応力がさらに拡大耐電圧AC1000V(50/60Hz・1min)材質(ケース)ポリカーボネート(PC)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)動作モード切替式(入光時ON/しゃ光時ON)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
光電センサ ブロック形 検出範囲 700 mm
omron(オムロン)¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷Omron E3S-C シリーズは、金属製ハウジングの耐油性のコンパクト光電センサです。最大 1、000 m/s2 の高耐衝撃性を備えています。簡単な光学軸アライメント。E3S-C シリーズには、各種のセンサタイプと形状モデルが付属します。主な用途は、ドリル破損検出、エンジンブロックの検出などです。 E3S-C は、自動車の組み立てラインやその他のブローバイガスの存在する生産ラインで安心して使用することができます。食品加工ラインにも適用できます。E3S-C は IP67 の要件に適合仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:700 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:3 線式 M12 プラグイン●シリーズ:E3S-C●コード番号:215-7769アズワン品番65-7276-78