カテゴリ

  • 制御機器(137)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(413)
  • コガネイ(395)
  • SMC(266)
  • Panasonic(パナソニック)(240)
  • BIGM(丸山製作所)(172)
  • MAZDA(マツダ)(112)
  • YAMAHA(ヤマハ)(83)
  • CKD(76)
  • ダイヤトレンド(49)
  • ヤンマー(43)
  • エスコ(40)
  • unitech(39)
  • ホンダ(38)
  • ニッサン(38)
  • ADVANTEC(32)
  • RS PRO(32)
  • トヨタ(30)
  • イスカル(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e8-2」の検索結果

137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角形ソケット omron(オムロン)

    角形ソケット

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    種別角形ソケット接続方法表面接続絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線単線、撚り線
  • スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2E

    omron(オムロン)(15件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 8 6 omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 8 6

    omron(オムロン)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    CP2E シリーズコンパクト PLC - 必須タイプ、8 DI、6DO、リレー出力、電源 220 V ac、4k ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ
    仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:8●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:100 240 V ac●デジタル出力数:6●インターフェイス:RS-485●出力数:6●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:4 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mm●コード番号:196-3743アズワン品番65-7323-26
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
  • 共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続)

    omron(オムロン)(10件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
    仕様丸形/裏面接続タイプ
  • 温度センサ(ローコストタイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサ(ローコストタイプ) E52

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • 温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサ(汎用タイプ) E52

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
  • 近接センサ 円柱タイプ E2K-X omron(オムロン)

    近接センサ 円柱タイプ E2K-X

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    汎用ねじ切りタイプ静電容量形
    付属品取扱説明書タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形保護構造IEC規格 IP66標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下材質(検出面)耐熱ABSシールド非シールド材質(ナット)ポリアセタール応差検出距離の4~20%衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金出力直流2線式電源電圧(V)DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
  • 小径タイプ近接センサ E2E シールド omron(オムロン)

    小径タイプ近接センサ E2E シールド

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5AC omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5AC

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    形状DIN96×96入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5EC omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5EC

    omron(オムロン)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    寸法(mm)前面:48×96奥行(mm)60
  • フランジ E69-□ omron(オムロン)

    フランジ E69-□

    omron(オムロン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    厚さ(mm)3.2材質(本体)SPCC
  • ヒータ断線警報器 K2CU omron(オムロン)

    ヒータ断線警報器 K2CU

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチ。成形機械、包装機械等のヒータの断線を検出し警報を出力。高精度の判定能力を有するため、複数ヒータ使用時の1本断線も検出可能。小容量から大容量まで広範囲のヒータに適用。形K2CU-F大容量CT一体タイプは単相、三相、いずれのヒータにも1台で適用。電圧変動補償機能によって、電源電圧の変動によるヒータ電流の変動に対してはミス警報を起さず、高精度な警報出力が得られます。
    耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路一括と取りつけパネル間)定格周波数(Hz)50/60(共用)制御出力1c AC220V 2A(cosΦ=0.4)絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路一括と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min使用周囲湿度45~85%RH温度の影響±10%以内(20±30℃にて復帰方式自動復帰方式誤差(整定)±7%以内(繰り返し)±3%以内周波数の影響±3%以内(定格周波数の±5%にて)
  • 電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2 omron(オムロン)

    電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    制御出力リレー接点
  • アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC omron(オムロン)

    アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能 ロボットコード標準採用
  • アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(センサ部) E2C/E2C-H omron(オムロン)

    アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(センサ部) E2C/E2C-H

    omron(オムロン)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から95日以内出荷
    品名センサ部検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
  • ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6C3-A omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6C3-A

    omron(オムロン)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。メタルスリット板の採用で高い耐衝撃性を実現。PLCやカムポジショナと組み合わせて最適な角度制御が可能。
    保護構造IEC規格 IP65付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(ケース)アルミニウム分類アブソリュート形 シャフトタイプ消費電流(mA)70以下電源投入時、約6Aの突入電流が流れます。(時間:約0.8ms)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類アブソリュート形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 6方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~500複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min
  • 耐油近接センサ E2ER omron(オムロン)

    耐油近接センサ E2ER

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • ナットセット omron(オムロン)

    ナットセット

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から99日以内出荷
  • 温度センサ E52シリーズ omron(オムロン)

    温度センサ E52シリーズ

    omron(オムロン)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • 単相電流リレー K8DT-AS omron(オムロン)

    単相電流リレー K8DT-AS

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    17.5mm幅。 北米出荷が簡単なUL-Listed対応。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC600材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)50/60±5電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)0.1~30秒耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定値の100%動作復帰値動作値の5~50%挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8
  • アルミ検出用(アンプ内蔵タイプ)近接センサ(直流3線式コネクタタイプ) E2EY omron(オムロン)

    アルミ検出用(アンプ内蔵タイプ)近接センサ(直流3線式コネクタタイプ) E2EY

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    タイプ円柱型(ネジつき)、シールドタイプ保護構造IEC規格 IP67、社内規格 耐油接続方式コード引き出しタイプ材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ制御出力出力形式:NPNオープンコレクタ、開閉容量:0~100mA (DC30V時)、残留電圧:(DC) 2V以下 (最大負荷電流、コード長2m時)消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、電源逆接続保護電圧の影響定格電圧±15%の範囲内で検出距離の変化が±2.5%以内 (定格電源電圧時の検出距離を基準)耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)DC: 70 (平均値)温度の影響-10~+55℃の温度範囲内での検出距離の変化が±20%以内(23℃時の検出距離を基準)材質(検出面)耐熱ABS感度調整なし動作モードNO自己診断出力なし表示灯(検出)赤色周囲温度(℃)使用時、保存時:-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)応差検出距離の20%以下耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回電源の種類直流3線式
  • 小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ センサヘッド omron(オムロン)

    小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ センサヘッド

    omron(オムロン)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接続方式コネクタ中継タイプ光源可視半導体レーザ (660 nm)
  • スタンダードタイプ近接センサ E2B omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2B

    omron(オムロン)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電源電圧(V)DC12→24本体形状バレル形RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)30
  • スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズ

    omron(オムロン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
  • アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)取りつけ金具 omron(オムロン)

    アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)取りつけ金具

    omron(オムロン)
    159税込175
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • スパッタ対策タイプ近接センサ omron(オムロン)

    スパッタ対策タイプ近接センサ

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から69日以内出荷
    抜群の耐スパッタ性 長距離タイプをシリーズ追加。最長検出距離15mm スマートクリックコネクタ中継タイプも品揃え
    タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ電源の種類直流3線式
  • アルミ切粉対策タイプ近接センサ E2EZ omron(オムロン)

    アルミ切粉対策タイプ近接センサ E2EZ

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    アルミ、鋳鉄などの切粉が付着しても誤動作せず検出体のみを検出します。
  • カムポジショナ H8PS用ケーブル omron(オムロン)

    カムポジショナ H8PS用ケーブル

    omron(オムロン)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5ECシリーズ omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5ECシリーズ

    omron(オムロン)
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    仕様●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下形状DIN48×96質量(g)本体:約210、アダプタ:約4×2個使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御精度(伝送出力)±0.3%FS以下入力電圧(V)DC1~5、DC0~5、DC0~10(入力インピーダンス1MΩ以上)文字高(mm)PV:18、SV:11、MV:7.8設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)機能【マルチSP機能】最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能、【その他機能】マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用環境過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)リセットマニュアルリセット値/0.0~100.0%(0.1%単位)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下、ポテンショメータ入力 :±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]設定範囲(警報)-1999~9999(小数点位置は入力種別による)保護機能不揮発性メモリ(書込回数:100万回)電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下EMC規格EMI EN 61326-1、放射妨害電界強度 EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧 EN 55011 Group1 classA、EMS EN 61326-1、静電気放電イミュニティ EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ EN 61000-4-6、サージイミュニティ EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下ヒューズ(推奨)T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%入力電流(mA)DC4~20、DC0~20(入力インピーダンス150Ω以下)制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用/温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、位置比例(フローティング):1~9999s(1s単位)、0.1~999.9s(0.1s単位)、冷却用:0~9999s(1s単位)、 0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、冷却用/0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力ポート(設定ツール用)上面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続、前面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eを使用して、パソコン側USBポートと接続設定ツールCX-Thermo Ver.4.5以上耐電圧(V/min)AC3000 50/60Hz(異極充電部端子間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回電流出力DC4~20mA/DC0~20mA 負荷500Ω以下 分解能 約10000リニア電圧出力DC4~20mA/DC0~20mA負荷500Ω以下 分解能 約10000リレー出力1a AC250V 5A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)温度入力タイプ熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100、非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃制御電圧出力(SSR駆動用)出力電圧 DC12V±20%(PNP)最大負荷電流40mA、短絡保護回路付き(制御出力2がある機種は最大負荷電流21mA)調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h
  • その他機構部品 omron(オムロン)

    その他機構部品

    omron(オムロン)
    889税込978
    1個
    翌々日出荷から119日以内出荷
  • スパッタ対策タイプ近接センサ本体 omron(オムロン)

    スパッタ対策タイプ近接センサ本体

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ対応IO-Link:非対応ヘッド形状円柱型コードPVCコード動作モードNO極性無極性出力形式直流2線式検出対象磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)センサ形状ネジ型電源の種類直流2線式
  • ナットセット Y92Eシリーズ omron(オムロン)

    ナットセット Y92Eシリーズ

    omron(オムロン)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷から67日以内出荷
  • 近接センサ 取付スリーブ Y92□ omron(オムロン)

    近接センサ 取付スリーブ Y92□

    omron(オムロン)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • スタンダードタイプ近接センサ E2ENQシリーズ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2ENQシリーズ

    omron(オムロン)
    9,198税込10,118
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
  • スタンダードタイプ近接センサ E2ENTシリーズ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2ENTシリーズ

    omron(オムロン)
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷