カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- イスカル(11)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
- KSフィルター(5)
- ヤンテス(5)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ケナメタル(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ラトックシステム(3)
- プリンストン(2)
- Vesrah(2)
- brembo(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- ニプロン(制御機器)(2)
- GBRacing (ジービーレーシング)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ec5-3」の検索結果

アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC
omron(オムロン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から67日以内出荷小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能 ロボットコード標準採用
温湿度センサ ES2-HB-N/THB-N
omron(オムロン)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷コンパクトサイズながら±3%の湿度検出精度を実現。コントローラとセットで湿度・温湿度コントロールに威力を発揮 耐久性に富んだ高分子抵抗式のセンサを採用。 コンパクトで軽量。保護構造IP20湿度センサー高分子抵抗式消費電流(mA)4以下使用湿度範囲相対湿度95%以下使用周囲温度(℃)0~55周囲湿度(%RH)保存:相対湿度95以下JISクラスJISクラスB(B級)保存温度範囲(℃)-20~+60許容電圧変動電源電圧の85~110%湿度測定精度±3%(25℃、 40~80%)