カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- エスコ(16)
- ホンダ(16)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(5)
- ニッサン(5)
- ヤマニパッケージ(5)
- 岡崎精工(3)
- 内田洋行(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- 村井(2)
- 重松製作所(1)
- ミヤコ自動車(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- OM SYSTEM(1)
「ee-31」の検索結果

光電センサ ブロック形 検出範囲 2 mm、→ 5 mm
omron(オムロン)¥6,098税込¥6,7081個7日以内出荷EE-SPY31/41シリーズフォトマイクロセンサ。オムロンEE-SPY31/41高品質反射型フォトマイクロセンサは、背景が光っている場合でも正確に物体を検出し、検出範囲内の拡散を最小限に抑えます。 さらに、このフォトマイクロセンサでは、光変調によって外部の光による干渉を軽減します。仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:収束●検出範囲:2 mm 、→ 5 mm●出力タイプ:NPN●最大DC電圧:24V●接続方式:コネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP50●電流 Max:80 mA●動作温度 Max:+55℃●コード番号:818-4092アズワン品番65-7359-29