カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
「ee-sx772 2m」の検索結果

フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX77
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲保護構造IEC規格 IP60検出距離溝幅: 5mm標準検出物体(mm)不透明体2×0.8mm以上材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)35以下周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下投光素子GaAs 赤外発光ダイオード応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)動作モードしゃ光時ON周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時:-30~+80(ただし、氷結しないこと)応差0.025mmスリット幅(mm)5(溝幅)発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光