カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ee-sx951-w」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォト・マイクロセンサ 超小型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX95 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 超小型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX95omron(オムロン)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質投・受光部:ポリカーボネート(PC)保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)1.8×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)制御出力負荷電源電圧:DC5~24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:0.7V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時)消費電流(mA)15以下材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(氷結・結露なし状態)保護回路負荷短絡保護耐振動(耐久)10~2000Hz(ピーク加速度 150m/s2) 片振幅:0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h(15min周期 10サイクル)耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向:3回使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下投光素子赤外LED応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)動作モード入光時ON、しゃ光時ON、2出力装備表示灯入光時点灯(赤色発光ダイオード)周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(氷結・結露なし状態)応差0.025mm以下スリット幅(mm)5光源(発光波長)赤外発光ダイオード(940nm)発光方式直流光
フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SXomron(オムロン)(3件のレビュー)
169税込186特価
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
溝型コネクタタイプ
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67omron(オムロン)(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下漏れ電流(mA)12以下周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(kHz)1以上(平均値は3スリット幅(mm)5発光波長(nm)ピーク:690光源(発光波長)GaP赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)応差(mm)0.025以下発光方式直流光
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 密着取付型 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 密着取付型omron(オムロン)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から31日以内出荷
50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ
仕様●材質(投・受光部):ポリカーボネート保護構造IEC60529規格 IP50検出距離溝幅:5mm標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)応差0.025mm以下発光波長(nm)赤外発光ダイオード(940)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光
フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX77 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX77omron(オムロン)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ小さくて薄型、密着取りつけも可能両面から見える表示灯電源電圧DC5~24Vと広範囲
保護構造IEC規格 IP60検出距離溝幅: 5mm標準検出物体(mm)不透明体2×0.8mm以上材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)35以下周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下投光素子GaAs 赤外発光ダイオード応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)動作モードしゃ光時ON周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時:-30~+80(ただし、氷結しないこと)応差0.025mmスリット幅(mm)5(溝幅)発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(直流光) EE-SX97 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(直流光) EE-SX97omron(オムロン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
コネクタ内蔵で小型・簡単接続を実現、 さらに保護回路内蔵で安心
仕様●投・受光部:ポリカーボネート(PC)質量(g)約3(梱包状態)保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)制御出力負荷電源電圧:DC5~24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:1.0V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時)消費電流(mA)21以下材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)保護回路電源逆接続保護 出力逆接続保護 出力過電流保護(NPNタイプのOUT2のみ働きます)耐振動(耐久)10~2000Hz 片振幅0.75mm X、Y、Z各方向、掃引時間:15分、掃引回数:10回使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)表示灯入光時点灯(橙色発光ダイオード)周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)応差0.025mm以下発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光
フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX87 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX87omron(オムロン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ小さくて薄型、密着取りつけも可能両面から見える表示灯電源電圧DC5~24Vと広範囲
コネクタ omron(オムロン)コネクタomron(オムロン)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
フォト・マイクロセンサ用コネクタ コード付 EE-□ omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ用コネクタ コード付 EE-□omron(オムロン)
449税込494
1個ほか
当日出荷
材質(コンタクト)リン青銅(ハンダメッキ処理)周囲温度(℃)-10~60
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 T型 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 T型omron(オムロン)
959税込1,055
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下漏れ電流(mA)12以下周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(kHz)1以上(平均値は3発光波長(nm)ピーク:690光源(発光波長)GaP赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)応差(mm)0.025以下発光方式直流光
フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-Womron(オムロン)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から9日以内出荷
外乱光の影響を受けにくい変調光タイプ 電源電圧はDC5~24Vと広範囲 明るく見やすい入光表示灯付き
保護構造IEC規格 IP50材質(ケース)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下応答周波数(Hz)500以上表示灯入光表示灯(赤色)材質(ホルダー)ポリカーボネート応差0.05mm以下
フォト・マイクロセンサ 幅広溝型 EE-SPX303N/403N omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 幅広溝型 EE-SPX303N/403Nomron(オムロン)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
アンプ内蔵型光電センサ同等の耐ノイズ性能を実現 耐コモンモードノイズ性能30倍以上(従来品比) 耐インバータノイズ性能10倍以上(従来品比) 逆接続保護回路を内蔵 配線、メンテナンスに便利なコネクタ方式 調整と動作確認に便利な入光表示灯付き
材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約4保護構造IEC規格 IP50出力NPN標準検出物体(mm)不透明体2.2×0.5以上の不透明体制御出力NPN電圧出力 負荷電源電圧DC5~24V 負荷電流80mA以下残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)消費電流(mA)15以下周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95保護回路電源逆接保護、出力逆接保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱灯、太陽光:各3000以下投光素子赤外発光ダイオード応答周波数(Hz)100以上表示灯入光時点灯(赤色)周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+65応差0.05mm以下スリット幅(mm)13(溝幅)発光波長(nm)赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940nm)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 標準型 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 標準型omron(オムロン)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
発光方式直流光
近接センサ 耐薬品タイプ E2KQ-X omron(オムロン)近接センサ 耐薬品タイプ E2KQ-Xomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
検出範囲(mm)6~10
フォト・マイクロセンサ用コネクタ保持金具 EE-□ omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ用コネクタ保持金具 EE-□omron(オムロン)
69税込76
1個ほか
4日以内出荷
ee-sx672特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ee-sx672