カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- SMC(44)
- Electro Harmonix(29)
- MAZDA(マツダ)(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- BROADCOM(3)
- トップ工業(2)
- TRUSCO(1)
- ホンダ(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- ヒルティ(HILTI)(1)
- KMC(1)
- 三菱ふそう(1)
- カナフジ電工(1)
「ehx」の検索結果
特価

高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH
omron(オムロン)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から69日以内出荷食品・飲料業界に最適な近接センサ 洗浄剤耐性、防錆性能を強化。 食品業界で代表的な洗浄剤・殺菌剤について耐性を確保。付属品取扱説明書材質(ケース)ステンレス(SUS316L)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±10%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)PBT漏れ電流(mA)0.8以下シールドシールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回