カテゴリ

  • 制御機器(77)
    • 押しボタンスイッチ(8)
    • 汎用ヨコ形リミットスイッチ(3)
    • 汎用タテ形リミットスイッチ(15)
    • セレクタスイッチ(5)
    • セーフティドアスイッチ(12)
    • セーフティリミットスイッチ(9)
    • 非常停止用押ボタンスイッチ(8)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • IDEC(和泉電気)(48)
  • azbil(旧:山武)(10)
  • ハネウェル(16)
  • PILZ(6)
  • シュナイダーエレクトリック(86)
  • SIEMENS(81)
  • SCHMERSAL(29)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(27)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(25)
  • 三菱電機(18)
  • EATON(イートン)(11)
  • 富士電機(10)
  • SUS(エスユーエス)(8)
  • honeywell(7)
  • SICK(7)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
  • IDEM(6)
  • ABB(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「en60947-5-1」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン)AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JKomron(オムロン)(13件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から69日以内出荷
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン)小型リミットスイッチ D4C-□omron(オムロン)(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から81日以内出荷
小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
単相電流リレー K8DT-AS omron(オムロン)単相電流リレー K8DT-ASomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
17.5mm幅。 北米出荷が簡単なUL-Listed対応。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC600材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)50/60±5電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)0.1~30秒耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定値の100%動作復帰値動作値の5~50%挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から121日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL 一般形omron(オムロン)(34件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から107日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から121日以内出荷
セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
小型封入スイッチ SHL-□ omron(オムロン)小型封入スイッチ SHL-□omron(オムロン)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から121日以内出荷
小形の汎用ヨコ型。 微小負荷タイプもシリーズ化 EN、UL、CSA、CCC規格取得 堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。 小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。 コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。 IECのIP67に適合したシール性。
コンパクト封入スイッチ ZC-□55 omron(オムロン)コンパクト封入スイッチ ZC-□55omron(オムロン)(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から121日以内出荷
1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165Eomron(オムロン)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から121日以内出荷
分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-Nomron(オムロン)
9,590税込10,549特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
小形封入スイッチ D4E-□N omron(オムロン)小形封入スイッチ D4E-□Nomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から121日以内出荷
形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(Tü;V)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4Nomron(オムロン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から84日以内出荷
タイプ1コンジットタイプ保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)、30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)(定格)(Ith)10(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)1000許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形omron(オムロン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から121日以内出荷
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) コントロールボックス組込セット A22E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) コントロールボックス組込セット A22Eomron(オムロン)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
種類非常停止用押ボタンスイッチ保護構造IP65(耐油形)ボタン形状きのこ 中形(Φ40mm)ボタン色耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min.電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
2回路リミットスイッチ omron(オムロン)2回路リミットスイッチomron(オムロン)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から121日以内出荷
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)
369税込406特価
1個
当日出荷から113日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4Comron(オムロン)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から112日以内出荷
小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS omron(オムロン)小形セーフティ・ドアスイッチ D4NSomron(オムロン)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から85日以内出荷
多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22Eomron(オムロン)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から121日以内出荷
誤操作を防止するセーフティロック機構付 フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備 圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175
セーフティ・リミットスイッチ D4B-□N omron(オムロン)セーフティ・リミットスイッチ D4B-□Nomron(オムロン)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)(5件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から113日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NLomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から121日以内出荷
Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Cシリーズ omron(オムロン)Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Cシリーズomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズF3S-TGR-N_C
Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Rシリーズ omron(オムロン)Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Rシリーズomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズF3S-TGR-N_RRoHS指令(10物質対応)対応
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)スイッチ部 A165E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)スイッチ部 A165Eomron(オムロン)
589税込648
1個
当日出荷
形状分離型機能非照光、プッシュロックターンリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)16使用周囲湿度35~85%RH機械的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
セーフティリレーユニット G9SE omron(オムロン)セーフティリレーユニット G9SEomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
保護構造IP20耐電圧インパルス耐電圧IEC/EN60947-5-1)入出力間:6kV、出力異極間:6kV(13-14/23-24と33-34/43-44(37-38/47-48)間/4kV(13-14と23-24間、33-34と43-44(37-38と47-48)間定格絶縁電圧(V)250AC入力入力電流:5mA以上ON電圧:DC11V以上OFF電圧:DC5V以下OFF電流:1mA以下最大配線長:100m以下リセット入力時間:250ms以上電源電圧(V)DC24応答時間15ms以下(ON→OFF)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下耐衝撃(耐久)300m/s2耐衝撃(誤動作)100m/s2機械的耐久性500万回以上電気的耐久性5万回以上動作時間(ms)100以下(OFF→ON)汚染度(使用環境)2許容電圧変動電源電圧の-15%~+10%補助出力PNPトランジスタ出力、負荷電流:DC100mA以下耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)負荷容量DC24V 4mA(最小適用)耐電圧(V/min)入出力間:DC2200V出力異極間:AC1500V使用周囲湿度(%RH)25~85
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(照光) A22E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(照光) A22Eomron(オムロン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から121日以内出荷
ストローク(mm)最小直接開路動作ストローク:11保護構造IP65(パネル前面から)耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.端子の種類ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~70光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22/25接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH安全規格UL、cUL(File No.E41515)/TUV(EN60947-5-1)(低電圧指令)/CCC(GB14048.5)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175定格電流(mA)8汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最小直接開路動作力:45操作部色赤(EMO/EMSの印刷無、矢印は赤の刻印)耐電圧(V/min)同極端子間、各端子とアース間:AC2500 50/60Hz動作機能ターンリセット衝撃(誤動作)(m/s2)最大250(接点開離1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)1000許容操作頻度(回/min)機械的:30(セット・リセットで1回)、電気的:30(セット・リセットで1回)使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内)胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)操作部 A165E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)操作部 A165Eomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
形状分離型保護構造IP65耐油形(パネル前面から)耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1minランプ端子間:AC1,000V 50/60Hz 1min端子の種類はんだづけ端子保護等級IP65保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)機能非照光、プッシュロックターンリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(誤動作1ms以内)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)操作部形状丸胴形(Φ16mm)操作部色
2回路リミットスイッチレバーなし本体 omron(オムロン)2回路リミットスイッチレバーなし本体omron(オムロン)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から61日以内出荷
定格周波数(Hz)50/60感電保護クラスClass Iコンジット口サイズ-
セーフティ・ドアスイッチ D4BS omron(オムロン)セーフティ・ドアスイッチ D4BSomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
工作機械などの防護扉を開けた時、専用操作キーにより接点を直接開路し、制御回路をしゃ断CEマーキング適合に対応するEN規格取得。UL、CSAの認証を取得。直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチにマークで表示。専用操作キーにより、誤操作や偽操作を防止。-40~+80℃と広範囲な温度仕様。スイッチボックス部の保護構造はIP67認証(EN60947-5-1)
保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~+80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下使用周囲湿度95%RH以下機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.1~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 10A抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付き)定格密閉熱電流20(EN60947-5-1)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)300以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作速度(m/s)0.1~0.5許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~500 片振幅0.65mm直接開路動作までの動き(mm)最小20mm(EN60947-5-1)接点ギャップ(mm)最小2×2
押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)
999税込1,099
1個
当日出荷から113日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)omron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から71日以内出荷
操作部色
ツマミ形セレクタスイッチ(長方形)(丸胴形Φ16) A165W omron(オムロン)ツマミ形セレクタスイッチ(長方形)(丸胴形Φ16) A165Womron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から121日以内出荷
保護構造IP65
小形セーフティ・リミットスイッチ D4F omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ D4Fomron(オムロン)
5,098税込5,608
1個
当日出荷から85日以内出荷
世界最小クラスセーフティ・リミットスイッチ世界最小の直接開路動作機構をもったリミットスイッチ(4接点)。高感度のセーフティ・リミットスイッチ。内蔵スイッチは2接点/4接点タイプを品揃え。保護構造IP67。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC24V 4mA 抵抗負荷 4回路(N水準 参考値)許容操作速度1mm~0.5m/s電気的耐久性100万回以上(4mA/DC24V×4回路 抵抗負荷)15万回以上(1A/AC125V×2回路、4mA/DC24V×2回路 抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース線付き)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)2.5(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2
小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から84日以内出荷
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
シングルビームセーフティセンサ E3ZS omron(オムロン)シングルビームセーフティセンサ E3ZSomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
危険領域へ入る作業者をビームで検知する国際規格に準拠した安全センサ
出力PNP出力適合規格センサ単体:IEC60947-5-3(PDF-D)、EN954-1(カテゴリ1)セーフティコントローラと接続して使用:IEC(EN)61496-1 Type2 ESPE 、IEC(prEN)61496-2 Type2 AOPD、EN954-1(カテゴリ2)レンズ径(Φmm)6.7/9標準検出物体(mm)Φ18以上の不透明材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下光源赤色発光ダイオード制御出力PNPトランジスタ出力負荷電流:100mA以下オフ状態電流:0.5mA以下最小使用電流:1mA出力残留電圧1V以下(負荷電流10mA未満の場合)出力残留電圧2V以下(負荷電流10~100mA以下の場合)(コード延長による電圧降下を除く)応答時間安定入光時:1.0ms(ただし、形E3ZS単体)消費電流(mA)投光器:15以下受光器:20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露なきこと)保護回路電源・出力逆接続保護、負荷短絡保護使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下出力動作入光時ON耐衝撃性動作限界:100m/s2 X、Y、Z各方向1000回耐久:500m/s2 X、Y、Z各方向3回表示灯投光器:橙/投光表示受光器:橙/動作表示、緑/安定表示周囲温度(℃)動作時:-10~+55、保存時:-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)開き角度(度)有効開口角(EAA):±5(3mにおいて)テスト機能外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz発光波長(nm)660耐振動(Hz)動作限界:10~55 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向50min耐久:10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h立ち上がり時間(s)電源投入後0.1
逆相欠相リレー K8DT-PH omron(オムロン)逆相欠相リレー K8DT-PHomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
17.5mm幅。 三相3線タイプ。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5質量(g)約100電源(V)三相3線: AC200~480保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC528定格入力電圧(V)三相3線: AC200~480材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5過負荷耐量528V連続高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)入力周波数(Hz)50/60EMC規格EN 60947-5-1動作時間逆相/0.1秒±0.05秒、欠相/0.1秒以下(定格電圧100%→0%に急変したとき)耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 1500V入力端子コモン/ノーマル復帰方式自動復帰定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)定格負担(VA)約2.6適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8欠相検出レベル定格入力の80%±10% 計算式 =1-((最大線間電圧-最小線間電圧)/3相平均線間電圧)
単相電流リレー K8AK-AS omron(オムロン)単相電流リレー K8AK-ASomron(オムロン)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様単相電流リレー質量(g)約150保護構造端子部:IP20適合規格EN60947-5-1、設置環境(汚染度2、設置カテゴリⅢ)、EN60947-5-1、UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、CCC:GB14048.5ケース色N1.5材質(ケース)PC+ABS UL94-V0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90周波数許容変動50/60Hz±5Hz高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結および結露しないこと)表示LEDPWR:緑、RY:黄、ALM:赤使用周囲湿度相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~65(ただし、氷結および結露しないこと)保存湿度範囲相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと)耐ノイズ1500V電源端子コモン/ノーマル、立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns耐衝撃性100m/s23軸6方向3回復帰方式手動復帰/自動復帰(切替え)耐振動振動数10~55Hz 加速度50m/s2、X、Y、Z各方向:5min×10掃引許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59繰返し精度(%)動作値:±0.5、動作時間:±50ms耐電圧(V/min)AC2000動作値想定値の100%動作復帰値整定範囲:動作値の5~50%
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)押ボタンスイッチ(分離形)イエロープレート A165E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)押ボタンスイッチ(分離形)イエロープレート A165Eomron(オムロン)
149税込164
1個
当日出荷
非常停止用の銘板として、ご使用ください。
形状分離型材質(本体)塩化ビニール製機能非照光、プッシュロックターンリセット光源非照光絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH機械的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)ボタン寸法(Φmm)45
小形セーフティ・リミットスイッチ D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ D4Nomron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から121日以内出荷