カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- ホンダ(11)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- ビー・ブラウンエースクラップ(6)
- 渡辺電機工業(3)
- 岡崎精工(2)
- ケナメタル(2)
- ParkerTAIYO(2)
- ファーステック(2)
- イワコー(2)
- カシオ計算機(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- GSユアサ(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- コロプラスト(1)
- ZEALOT(ジーロット)(1)
- AFAM(アファム)(1)
- ブランドをもっと見る
「er031」の検索結果
特価

G3VM-201G□ / S5
omron(オムロン)¥889~税込¥978~1個ほか31日以内出荷から81日以内出荷負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V。20V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。30V品:連続負荷電流(最大) 5A(10A)*。40V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*。60V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。100V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)**( )の値はC接続の場合。負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V。20V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。30V品:連続負荷電流(最大) 5A(10A)*。40V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*。60V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。100V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*。*( )の値はC接続の場合その他【繰り返しピークLED順電流(入力側)】1 A (100μsパルス、100pps)耐電圧【入出力間】2,500 Vrms (AC1分間)電流(mA)【LED順(入力側)】30連続負荷電流(mA)【A接続】【出力側】3.5 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)、【C接続】【出力側】7 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)、【B接続】【出力側】3.5 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)絶縁体厚さ(mm)0.4絶縁抵抗【入出力間】最小1000 MΩ (VI-O=500VDC、RoH≦60%)電流低減率(mA/℃)【A接続/B接続(出力側)】(オン)-35(Ta≧25℃)、【入力側】(直流順)-0.3(Ta≧25℃)最大逆電圧(V)【LED逆電圧(入力側)】6最大負荷電圧(V)【AC/DC_出力側】100沿面距離とクリアランス(mm)【絶縁構造寸法_沿面】7、【絶縁構造寸法_空間】7接合部温度(℃)【入力側】125