カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 富士電機(6)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • スワロー電機(1)
  • 三菱電機(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex100 ups」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BYシリーズ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
    運転方式常時商用給電方式種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40機能電源ノイズ/サージ保護機能入力プラグ形状:NEMA5-15P出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)入力周波数(Hz)50/60±4充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
  • 無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 交換用バッテリーパック(BY35S/50S用) omron(オムロン)

    交換用バッテリーパック(BY35S/50S用)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    翌日出荷
    交換用バッテリパク BY35S/50S用
    付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1適合機種BY35S/BY50S幅(mm)66質量(kg)バッテリ:約2.5高さ(mm)104種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)電圧(V)DC12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×153×104保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)7動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)フル:12、90%:8電池寿命(年)5(周囲温度20℃)/2.5(周囲温度30℃)
  • 無停電電源装置 BZシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BZシリーズ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    使いやすいテーブルタップ型UPS。長寿命バッテリを標準装備。
    出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)(商用運転時) 入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時) AC100±10入力電圧(V)AC100出力コンセント数(バックアップ) NEMA5-15R×3、NEMA5-15R×3(スルー)運転方式常時商用給電方式形状タップ型付属品モジュラケーブル(1.8m)、接続ケーブル(USB)(2m)、ゴム足仕様バッテリユーザー側で交換質量(kg)3.2規格ノイズ規制:VCCI クラスB、RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionLinuxMac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5最大電流(A)12定格入力電圧(V)AC100電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×123.5×86.5騒音値(dB)40以下冷却方式自然空冷(ファンなし)機能自動バッテリチェック機能、雷サージ保護機能、回線サージ保護機能(電話回線、ISDN回線)、縦置き/横置き可能コンセント出力(バックアップ) NEMA5-15R×3個、NEMA5-15R×3個(スルー)入力プラグ3P(NEMA5-15P)出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60Hz±1Hz出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/短形波インターフェース(USB)Bコネクタバッテリーシール鉛バッテリDC12V/5Ah/1個相数単相使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)DC12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)保護機能自動バッテリチェック機能、雷サージ保護機能、回線サージ保護機能(電話回線、ISDN回線)、過負荷保護、入力:リセットタイプ過電流保護切替時間(秒)10msec.以内入力周波数(Hz)50/60±4安全規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品充電時間(時間)12通信機能USB入力電圧許容範囲(V)AC86±4~114±4V蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪-起動電圧範囲(V)AC86±4~114±4V入力保護容量(A)13バッテリー数1適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P切替時間10ms以内電池寿命(年)4~5ゴム足(mm)5.8線数2線バッテリー交換ユーザー交換可能停電時の切替時間(ms)10
  • 無停電電源装置 BU-SWシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BU-SWシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧(V)AC100/110/115/120運転方式常時インバータ給電方式仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)出力波形商用時・バックアップ時:正弦波インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタバッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命期待:4~5年(周囲温度20℃の場合)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー電圧(V)DC12入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き可定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)本体幅(mm)145過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間無瞬断、商用直送:4ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約13
  • 無停電電源装置 BN-Tシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BN-Tシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1個ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。 「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。 トータルランニングコストの低減を実現します。 入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。 UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。 万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。 UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。 UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
    用途※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。 ※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。付属品接続ケーブル(RS-232C)、USB仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパックタイプ据置型種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式電源コード(m)1.8保存温度(℃)-15~50機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命5年(長寿命)接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12切替時間(秒)10msec.以内安全規格UL1778取得充電時間(時間)8定格出力電圧(V)AC100入力電圧許容範囲(V)AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時)波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間10ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5(長寿命)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
電源(制御機器)カテゴリ