カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • スバル(43)
  • ユキワ精工(10)
  • 富士電機(6)
  • ニッタ(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • CKD(3)
  • ホンダ(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • SMC(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • K.Pガスケット(2)
  • 美和ロック(2)
  • レーザーピーチ(2)
  • モートーン(2)
  • カナフジ電工(2)
  • ELPA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ey08」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ検出用(アンプ内蔵タイプ)近接センサ(直流3線式コネクタタイプ) E2EY omron(オムロン)アルミ検出用(アンプ内蔵タイプ)近接センサ(直流3線式コネクタタイプ) E2EYomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
タイプ円柱型(ネジつき)、シールドタイプ保護構造IEC規格 IP67、社内規格 耐油接続方式コード引き出しタイプ材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ制御出力出力形式:NPNオープンコレクタ、開閉容量:0~100mA (DC30V時)、残留電圧:(DC) 2V以下 (最大負荷電流、コード長2m時)消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、電源逆接続保護電圧の影響定格電圧±15%の範囲内で検出距離の変化が±2.5%以内 (定格電源電圧時の検出距離を基準)耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)DC: 70 (平均値)温度の影響-10~+55℃の温度範囲内での検出距離の変化が±20%以内(23℃時の検出距離を基準)材質(検出面)耐熱ABS感度調整なし動作モードNO自己診断出力なし表示灯(検出)赤色周囲温度(℃)使用時、保存時:-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)応差検出距離の20%以下耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回電源の種類直流3線式
アルミ検出用(アンプ内蔵タイプ)近接センサ E2EY omron(オムロン)アルミ検出用(アンプ内蔵タイプ)近接センサ E2EYomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
保護構造IEC規格 IP67
sc0808特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc0808