カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- KOA(6)
- フロン工業(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 河村電器産業(4)
- KSフィルター(4)
- コクヨ(3)
- SMC(2)
- 酒井製作所(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 神保電器(1)
- マサル工業(1)
- SAMSOL(1)
- Kawasaki(1)
- GIVI(ジビ)(1)
- 不二ラテックス(1)
- 住商モンブラン(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- ブランドをもっと見る
「f-2203」の検索結果

小形セーフティ・リミットスイッチ D4F
omron(オムロン)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から85日以内出荷世界最小クラスセーフティ・リミットスイッチ。世界最小の直接開路動作機構をもったリミットスイッチ(4接点)。高感度のセーフティ・リミットスイッチ。内蔵スイッチは2接点/4接点タイプを品揃え。保護構造IP67。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC24V 4mA 抵抗負荷 4回路(N水準 参考値)許容操作速度1mm~0.5m/s電気的耐久性100万回以上(4mA/DC24V×4回路 抵抗負荷)15万回以上(1A/AC125V×2回路、4mA/DC24V×2回路 抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース線付き)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)2.5(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2