カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- MAZDA(マツダ)(6)
- ホンダ(67)
- 三菱ふそう(4)
- イトーキ(3)
- ケルン(3)
- エスコ(2)
- 東芝(2)
- ニッサン(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 大阪製罐(1)
- NACHI(不二越)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- バンドー化学(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- ホーザン(1)
- SONIC(ソニック)[文具](1)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
- グラフテック(GRAPHTEC)(1)
- ブランドをもっと見る
「f-573」の検索結果
特価

丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から105日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm