カテゴリ

  • 測定用品(1)
    • 電極保持器・電極(1)
  • 制御機器(3)
    • フォト・マイクロセンサその他関連用品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • ニッセイ(181)
  • SMC(100)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • トヨタ(32)
  • KANA(片山チエン)(30)
  • シグマ光機(19)
  • サン電子(15)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • 三菱電機(12)
  • VISHAY(12)
  • タンガロイ(11)
  • TOTIME(11)
  • 日東工業(10)
  • RS PRO(9)
  • 東和制電工業(TOWA)(7)
  • CKD(6)
  • 長野計器(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f03-60」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から9日以内出荷
漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC omron(オムロン)漏水検知帯 F03-16SF / 16SFComron(オムロン)
109,800税込120,780
1個
当日出荷から62日以内出荷
漏液検知帯 形F03-16PEに比べ、柔軟性と施工性に優れています。形F03-16SFCは、吸水すると検知帯被覆表面が透け内部の赤い被覆が見えるようになることで漏水箇所を容易に確認できます。乾燥後は元の白色に戻ります。
仕様絶縁被覆部:吸水性と撥水性の特殊プラステック繊維の編組、電極部:錫メッキ軟銅撚り線0.33mm2質量(g)約20(1m)使用周囲温度(℃)-15~60
電極棒セット  F03-□ omron(オムロン)電極棒セット F03-□omron(オムロン)(8件のレビュー)
809税込890
1セット
当日出荷
電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
セット内容電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個質量(g)約190
電極棒セット omron(オムロン)電極棒セットomron(オムロン)
899税込989
1個
当日出荷
水槽内・水槽設備環境および制御範囲に応じて、電極保持器、電極棒が選定が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティライトカーテン omron(オムロン)セーフティライトカーテンomron(オムロン)
259,800税込285,780
1組
7日以内出荷
Omron ライトカーテンOmron F3SG-RE シリーズのライトカーテンは、手の保護安全センサです。60 ビーム、30 mm 分解能のセンダー / レシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ 2 ( PL c )で提供されています。取り付け、操作、保守が簡単です。 8 言語のオンライントラブルシューティング: 安全ライトカーテンエラーのトラブルシューティングサポートは、お使いのローカル言語で受けられます。単純にQRコードステッカーを機械に貼り、タブレット又はスマートフォンでスキャンします。また、コンピュータからアクセスすることもできます。オペレータは、エラーの詳細を 8 言語で確認し、専用の Web サイトからマニュアルをダウンロードできます。対応する言語は、英語、スペイン語、フランス語、中国語、韓国語、日本語、ドイツ語、イタリア語です。特長と利点保護高さ: 1230 mm ねじれ耐性が高いためすばやく単純に位置合わせが可能 すばやいセットアップとトルク補正を実現するスマートクリック 1/8 回転クイック接続 M12 ケーブル接続 検出距離: 0.3 → 20 m 簡単なオンライントラブルシューティングを実現するQRコード表示 シンプルな安全機能 - エラーの削減によるTCOの節約 わずか4本のシンプルな配線 高速応答時間: 5 ms 5 ピン M12 コネクタ(エミッタ)及び 8 ピン M12 コネクタ(レシーバ)付きケーブル Terminal タイプ認定IP67定格 EN ISO13849-1 : 2008 TUV 認定 UL認定 CE認証
仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:60●防護高さ:1230mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:20 (Long) m, 7 (Short) m●長さ:35mm●幅:35mm●コード番号:125-0688アズワン品番65-7348-63