カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- CKD(40)
- Merck(メルクミリポア)(21)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
- Nikon(ニコン)(5)
- SMC(4)
- ノーブランド(4)
- ラムマウント(4)
- ATOM(サイトウ製作所)(2)
- JUKI(1)
- シグマ光機(1)
- AirTAC(1)
- 岸田産業(1)
- コンバテックジャパン(1)
「f3000-8」の検索結果

アナログI/Oスレーブ CRT1-AD04/DA02
omron(オムロン)¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷スケーリング機能をはじめとする演算機能の使用により、デジタルパネルメータと同様のアナログ処理が可能。 微分/積分機能の使用により、設備の異常予兆や流用などのアナログ積算処理が可能。 ユーザ校正機能の使用により、入力値(または出力値)の「ずれ」補正が可能。 スイッチ設定のみで、簡単に入力(または出力)レンジの変更が可能。分解能1/6000(フルスケール)保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁(入力と通信ライン間) ただし、各入力信号間は非絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
アナログI/Oスレーブ CRT1-VAD04□□/-VDA02□□
omron(オムロン)¥46,980~税込¥51,678~1個69日以内出荷分解能1/6000(フルスケール)保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)