カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(122)
  • CKD(14)
  • DXアンテナ(11)
  • 千代田通商(9)
  • マックステル(7)
  • Hirschmann Test & Measurement(6)
  • パナソニックコネクト(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
  • M5Stack(3)
  • ノーリツ(2)
  • アキュレイト(2)
  • Vesrah(2)
  • brembo(2)
  • サン電子(2)
  • VISHAY(2)
  • NETGEAR(2)
  • WILLIAMS(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f8-02m」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続) omron(オムロン)共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続)omron(オムロン)(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
仕様丸形/裏面接続タイプ
丸型防水コネクタ omron(オムロン)丸型防水コネクタomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
スマートカメラ FQ2シリーズ omron(オムロン)スマートカメラ FQ2シリーズomron(オムロン)
429,800税込472,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
スマートカメラ FQ2シリーズ omron(オムロン)スマートカメラ FQ2シリーズomron(オムロン)
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
保護構造IEC60529規格 IP67
ピッキングセンサ F3W-E omron(オムロン)ピッキングセンサ F3W-Eomron(オムロン)
28,980税込31,878
1個
31日以内出荷
小型のボディに見やすい表示灯、小型部品のピッキングシステムに最適
ピッチ(mm)(光軸)25標準検出物体(mm)Φ28以上の不透明体材質(ケース)ABS制御出力負荷電源電圧DC30V、負荷電流100mA以下(残留電圧1.8V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替方式応答時間動作・復帰:各100ms以下消費電流(mA)投光器:40以下、受光器:40以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)耐油PVC保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式)検出物体標準:Φ28mm以上の不透明体材質(レンズ)アクリル使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000表示灯受光器/動作表示灯(橙)、安定入光表示灯(緑)、ピッキング表示灯(橙);投光器/電源表示灯(緑)、投光停止表示灯(橙)、ピッキング表示灯(橙)光色赤外線耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)860検出幅(mm)50光源(発光波長)赤外発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~50複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h