カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- SMC(328)
- MAZDA(マツダ)(55)
- オカムラ(岡村製作所)(42)
- スバル(18)
- EPSON(8)
- スズキ(5)
- オーエッチ工業(4)
- CKD(4)
- イスカル(2)
- 岩崎電気(2)
- エスコ(2)
- ニッサン(2)
- AFAM(アファム)(2)
- 大見工業(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- TRUSCO(1)
- 日東工器(1)
- ギガ・セレクション(1)
- ブランドをもっと見る
「fa54」の検索結果

光ファイバセンサ 10 → 30 V dc
omron(オムロン)¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷E3NX-FAスマートファイバアンプユニット。E3NX-Aファイバアンプユニットシリーズは、非常に高い安定性と容易な検出機能を備えた高性能センサです。 センサの検知距離及び検知対象物の最小仕様が改良されたため、多様な用途で検知を容易に行えるようになりました。 センサには高コントラストのモノクロディスプレイが搭載され、遠くからでもはっきりと読み取れます。高度なスマートチューニングをあらゆるユーザーに保証 最適なインシデントレベルに自動調整 メンテナンス信号出力で、ダウンタイムを短縮仕様●出力タイプ:PNP●接続方式:4ピンM8コネクタ●ライトソース:赤色LED●電気的接続:4ピンコネクタ●消費電力:920 mW @ 38 mA●応答周波数:50 Hz、60 Hz●材質:ポリカーボネート●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:104.8mm●幅:33.5mm●奥行き:10mm●コード番号:134-7842アズワン品番65-7316-82