カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • ELPA(3)
  • マクサー電機(1)
  • オーム電機(13)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
  • 東芝ライテック(5)
  • HotaluX(ホタルクス)(17)
  • スバル(11)
  • 東京メタル(8)
  • オスラム(6)
  • ネグロス電工(4)
  • ニッサン(3)
  • アズワン(2)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
  • ミヤコ自動車(1)
  • FUMOTO(1)
  • 摂津金属工業(1)
  • スイセイ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fg1p」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) 61F-G□P omron(オムロン)フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) 61F-G□Pomron(オムロン)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
小型、省スペースのプラグインタイプ、ポンプ盤や機械装置内蔵に最適。AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉。DINレール取りつけで作業性を向上。ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能。
質量(g)約495許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下消費電力(VA)約6.4電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞応答時間動作時80ms以下復帰時160ms以下ケーブル長(m)1k以下(600V0.75mm23芯完全絶縁処理キャブタイヤケーブル使用の場合)出力AC200V 5A(抵抗負荷)AC200V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度45~85%RH絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min寿命電気的:50万回以上機械的:500万回以上種類フロートなしスイッチ 一般用 プラグインタイプ制御対象、使用条件一般の浄水、汚水制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
レベル機器 omron(オムロン)レベル機器omron(オムロン)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から121日以内出荷
フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) omron(オムロン)フロートなしスイッチ(プラグインタイプ)omron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷
AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉 DINレール取りつけで作業性を向上 ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能
関連資料セレクションガイド(2.5MB)
圧力・流量測定カテゴリ