カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • メカニカル部品(18)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • SMC(1,681)
  • BELKIN(ベルキン)(109)
  • メディアカバーマーケット(62)
  • onsemi(44)
  • オカムラ(岡村製作所)(42)
  • JUKI(33)
  • デジサートジャパン(23)
  • LINKMAN(20)
  • イスカル(19)
  • Qfield(18)
  • パナソニックコネクト(16)
  • PISCO(ピスコ)(15)
  • NACHI(不二越)(11)
  • GAONA(ガオナ)(11)
  • Festo(10)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • PANDUIT(パンドウイット)(8)
  • 日野自動車(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fq」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートカメラ FQ2シリーズ omron(オムロン)

    スマートカメラ FQ2シリーズ

    omron(オムロン)
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • 耐薬品タイプ近接センサ E2FQ omron(オムロン)

    耐薬品タイプ近接センサ E2FQ

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    耐薬品性に優れたオールフッ素樹脂
  • スマートカメラ FQ2シリーズ omron(オムロン)

    スマートカメラ FQ2シリーズ

    omron(オムロン)
    279,800税込307,780
    1個
    翌々日出荷
    保護構造IEC60529規格 IP67
  • スマートカメラ FQ2-Sシリーズ omron(オムロン)

    スマートカメラ FQ2-Sシリーズ

    omron(オムロン)
    279,800税込307,780
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • スマートカメラ FQ2シリーズ omron(オムロン)

    スマートカメラ FQ2シリーズ

    omron(オムロン)
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷から63日以内出荷
    コンパクトボディに高機能画像処理をぎゅっと凝縮。 画像検査の標準機に採用しやすい、多彩なラインナップをご用意。
    種類センサ
  • 視覚センサ FQシリーズ 偏光フィルタアタッチメント omron(オムロン)

    視覚センサ FQシリーズ 偏光フィルタアタッチメント

    omron(オムロン)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    適合センサ用種別偏光フィルタアタッチメント(センサに同梱)種類画像センサ
  • 文字認識センサ FQ2-CHシリーズ omron(オムロン)

    文字認識センサ FQ2-CHシリーズ

    omron(オムロン)
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • 接続ケーブル I/Oケーブル Fq-CR omron(オムロン)

    接続ケーブル I/Oケーブル Fq-CR

    omron(オムロン)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Omron FQ2 シリーズ FQ I/O ケーブルは、FQ センサと接続するための最高の機能と能力を備えているため、適切な操作とFQ I/O ケーブルはロボットケーブルです
    仕様●アクセサリタイプ:I/Oケーブル●併用可能製品:Fq-CR●シリーズ:FQ-WD005●ケーブル長:5m●コード番号:215-7840アズワン品番65-7274-63
  • 取り付け用ハードウェア 接続ケーブル FQ2-CLR omron(オムロン)

    取り付け用ハードウェア 接続ケーブル FQ2-CLR

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    FQ2視覚センサファミリは、以前はハイエンドの視覚システムでしか対応していなかった高度な検査、コードの読み取り、検証を実現し、視覚センサ市場を再定義する方向に進んでいます。FQ2には100を超えるカメラオプションが用意されているため、高分解能、コードの読み取り、照明の内蔵、簡単な業務を解決するためのコスト効率の高いソリューションなどが必要かどうかを問わず、極めて柔軟に業務の問題を解決することができます。FQ2で、さまざまなニーズを満たせます。カラー画像センサFQ2-CLRは、リアルカラー識別機能を搭載し、視覚センサの柔軟性と機能性を兼ね備えています。検査領域をティーチ可能なため、簡単かつ柔軟にセットアップすることができます。色の処理や評価は、FQ2-CLRで直接行うことができます。あるいは、他の機器がイーサネット経由でRGB値を利用することもできます。検査領域をティーチ可能 単色検出モデルと、最大32色の検出機能及び画像処理機能を備えたモデルを用意 イーサネット経由でRGB値を出力可能
    仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:FQ2-CLR です●ケーブル長:3m●コード番号:146-6113アズワン品番65-7362-01
  • 接続ケーブル Cable FQ2-CLRカラーセンサ omron(オムロン)

    接続ケーブル Cable FQ2-CLRカラーセンサ

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    FQ2視覚センサファミリは、以前はハイエンドの視覚システムでしか対応していなかった高度な検査、コードの読み取り、検証を実現し、視覚センサ市場を再定義する方向に進んでいます。FQ2には100を超えるカメラオプションが用意されているため、高分解能、コードの読み取り、照明の内蔵、簡単な業務を解決するためのコスト効率の高いソリューションなどが必要かどうかを問わず、極めて柔軟に業務の問題を解決することができます。FQ2で、さまざまなニーズを満たせます。カラー画像センサFQ2-CLRは、リアルカラー識別機能を搭載し、
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:FQ2-CLRカラーセンサ●ケーブル長:3m●コード番号:146-6115アズワン品番65-7362-02
  • 取りつけ金具 omron(オムロン)

    取りつけ金具

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
  • Z-10□ 一般用基本スイッチ 分割接触形 omron(オムロン)

    Z-10□ 一般用基本スイッチ 分割接触形

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    一般用基本スイッチの機構をもとに可動・固定接点を2分割し、2組の同時接触接点をもたせたスイッチです。 可動接点側を共通(COM)としているため接続方法により直列または、並列の使い分けができます。 ツイン接点として使用すれば、微小負荷領域での開閉に高い信頼性が得られます。
    タイプ高容量絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大40、常時開路:最大20接点仕様リベット定格通電電流(A)10衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(形Z-10FY-Bの値)(誤動作 1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20材質(接点)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)接点間隔(mm)1
  • USB-シリアル変換ケーブル omron(オムロン)

    USB-シリアル変換ケーブル

    omron(オムロン)
    25,980税込28,578
    1本
    欠品中
    パソコンのUSBポートと形EJ1、形E5CN/E5AN/E5EN(新タイプ)を接続し、温度調節器のパラメータ設定などを簡単に行えます。
    質量(g)約100規格(USBI/F)USB Specification 1.1準拠消費電流(mA)70使用周囲温度(℃)0~+55(ただし、結露または氷結しないこと)使用周囲湿度相対湿度10~80%(ただし、結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)
  • 入出力ケーブル omron(オムロン)

    入出力ケーブル

    omron(オムロン)
    38,980税込42,878
    1本
    翌々日出荷
    電源電圧(V)DC21.6~26.4(リップル含む)消費電流(A)2.4以下
  • ケーブル(ロボットケーブル) omron(オムロン)

    ケーブル(ロボットケーブル)

    omron(オムロン)
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷
    仕様サンサ・タッチファインダ間、センサ・パソコン間用
  • 入出力ケーブル omron(オムロン)

    入出力ケーブル

    omron(オムロン)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    コード長さ(m)5
  • インタフェース omron(オムロン)

    インタフェース

    omron(オムロン)
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
  • 画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)

    画像処理専用照明 FLVシリーズ

    omron(オムロン)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷から84日以内出荷
  • スマートカメラ omron(オムロン)

    スマートカメラ

    omron(オムロン)
    239,800税込263,780
    1個
    翌々日出荷から115日以内出荷
  • Ethernet cable omron(オムロン)

    Ethernet cable

    omron(オムロン)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブル併用可能製品FQ2-CLRカラーセンサ
  • IO cable omron(オムロン)

    IO cable

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブル併用可能製品FQ2-CLRカラーセンサ
  • ビジョンセンサ omron(オムロン)

    ビジョンセンサ

    omron(オムロン)
    669,800税込736,780
    1個
    7日以内出荷
    ビジョンセンサ / マシンビジョンシステムで画像を解析し、外観検査、特性検査、位置決め、欠陥検査を実施できます。コンパクトハウジングで高度な検査。性能と機能を向上。カメラ、通信、ソフトウェアツール、その他多数。幅広い機器に適合するラインアップ
    仕様●ライトソース:白色ライト●画像技術:CMOS●ビジョンのカラータイプ:色●解像度:752 x 480ピクセル●出力タイプ:NPN●通信プロトコル:IO-LINK●電源電圧:21.6 → 26.4 V dc●電流 Max:2.4 A●接続方式:ケーブル●材質:PBT, PC, SUS●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:0℃●コード番号:146-6118アズワン品番65-7362-04
  • ビジョンセンサ omron(オムロン)

    ビジョンセンサ

    omron(オムロン)
    519,800税込571,780
    1個
    7日以内出荷
    ビジョンセンサ / マシンビジョンシステムで画像を解析し、外観検査、特性検査、位置決め、欠陥検査を実施できます。コンパクトハウジングで高度な検査。性能と機能を向上。カメラ、通信、ソフトウェアツール、その他多数。幅広い機器に適合するラインアップ
    仕様●ライトソース:白色ライト●画像技術:CMOS●ビジョンのカラータイプ:色●解像度:752 x 480ピクセル●出力タイプ:NPN●通信プロトコル:IO-LINK●電源電圧:21.6 → 26.4 V dc●電流 Max:2.4 A●接続方式:ケーブル●材質:PBT, PC, SUS●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:0℃●コード番号:146-6117アズワン品番65-7362-03
  • 視覚センサ FQシリーズ タッチペン omron(オムロン)

    視覚センサ FQシリーズ タッチペン

    omron(オムロン)
    4,998税込5,498
    1個
    61日以内出荷
    適合タッチファインダ用種別タッチペン(タッチファインダに同梱)種類画像センサ
  • 画像処理システム FQ-Xシリーズ omron(オムロン)

    画像処理システム FQ-Xシリーズ

    omron(オムロン)
    27,980税込30,778
    1個
    66日以内出荷
  • 視覚センサ FQシリーズ ストラップ omron(オムロン)

    視覚センサ FQシリーズ ストラップ

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    67日以内出荷
    適合タッチファインダ用種別ストラップ種類画像センサ
  • フレキシブルモーションコントローラ FQM1シリーズ  I/Oコントロールモジュール omron(オムロン)

    フレキシブルモーションコントローラ FQM1シリーズ I/Oコントロールモジュール

    omron(オムロン)
    25,980税込28,578
    1個
    31日以内出荷
    FQM1にCJシリーズユニットを接続する時に使用します。同時に、 CJシリーズ増設装置を接続することもできます
  • MC コントローラ omron(オムロン)

    MC コントローラ

    omron(オムロン)
    8,898税込9,788
    1個
    31日以内出荷
  • コーディネータモジュール omron(オムロン)

    コーディネータモジュール

    omron(オムロン)
    99,980税込109,978
    1個
    31日以内出荷
    仕様●プログラム言語:ラダーチャート方式●タスク数:1(サイクル実行タスク)/50(割込タスク)品名コーディネータモジュール制御方式ストアードプログラム方式構造盤内蔵型耐電圧AC外部端子一括とGR端子間、AC2300V 50/60Hz 1分間、漏れ電流10mA以下/DC外部端子一括とGR端子間、AC720V 50/60Hz 1分間、漏れ電流10mA以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49(W)×90(H)×80(D)消費電流(A)0.37(5V系)絶縁抵抗(MΩ)AC外部端子一括とGR端子間/20以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(m/s2)JIS C0041に準拠 147/X、Y、Z 各方向 3回耐振動JIS C0040に準拠 振幅0.075mm(10~57Hz)/加速度 9.8(m/s2)(57~150Hz)/X、Y、Z 各方向/80分掃引時間 8分×掃引回数 10回=合計80分入出力制御方式サイクリックスキャン方式処理速度0.1μs(基本)/0.3μs~(応用)I/O点数24点(基本)サブルーチン数256命令語長1~7ステップ/1命令
  • オールステンレスボディ近接センサ E2EF omron(オムロン)

    オールステンレスボディ近接センサ E2EF

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    31日以内出荷
    保護構造IEC60529規格 IP67
  • 視覚センサ FQシリーズ タッチファインダ DC/AC/バッテリ共用タイプ omron(オムロン)

    視覚センサ FQシリーズ タッチファインダ DC/AC/バッテリ共用タイプ

    omron(オムロン)
    21,980税込24,178
    1個
    109日以内出荷
    種類画像センサ
  • パラレルケーブル omron(オムロン)

    パラレルケーブル

    omron(オムロン)
    8,498税込9,348
    1個
    66日以内出荷から90日以内出荷
  • マルチコードリーダ omron(オムロン)

    マルチコードリーダ

    omron(オムロン)
    249,800税込274,780
    1個
    66日以内出荷
    オムロンが独自開発した4種類の画像フィルタを最大3つまで任意の順序で組み合わせることで、 印字乱れやノイズの影響を除去し、安定した読取りを実現します。
    種類据置き保護構造IEC60529規格 IP67
  • 円柱近接センサ E2FQ omron(オムロン)

    円柱近接センサ E2FQ

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
  • 視覚センサ FQシリーズ ACアダプタ(DC/AC/バッテリ共用タイプ用) omron(オムロン)

    視覚センサ FQシリーズ ACアダプタ(DC/AC/バッテリ共用タイプ用)

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    適合タッチファインダ用種別ACアダプタ種類画像センサ
  • センサデータユニットケーブル omron(オムロン)

    センサデータユニットケーブル

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
  • 2次元コードリーダ omron(オムロン)

    2次元コードリーダ

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    オムロンが独自開発した4種類の画像フィルタを最大3つまで任意の順序で組み合わせることで、 印字乱れやノイズの影響を除去し、安定した読取りを実現します。
    種類据置き保護構造IEC60529規格 IP67