カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • SMC(72)
  • CKD(70)
  • NACHI(不二越)(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • 富士電機(2)
  • Aratas(旧:omron)(2)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • ABB(1)
  • 東フロコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g2r-1 dc24」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O omron(オムロン)

    I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状。オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。Tü;V認定品も品揃え(-UTUタイプ)。
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • パワーMOS FETリレー G3RZ omron(オムロン)

    パワーMOS FETリレー G3RZ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    形G2Rと同一形状のパワーMOS FETリレー。 AC/DC両用、1A負荷開閉可能。 AC240VまたはDC100V、1Aの負荷開閉可能。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 入力抵抗と過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。
    質量(g)約20負荷電圧(V)AC3~264、DC3~125出力の適合負荷1.0A AC5~240V、DC5~100V絶縁方式フォト・ボル・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+85(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プラグイン端子使用周囲湿度45~85%RH定格負荷電圧(V)DC5~100 AC5~240保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)漏れ電流(mA)開路時/1×10-2以下(DC125Vにて)、0.1以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)出力オン抵抗(Ω)2.4以下負荷電流(A)100μA~1Aサージオン電流耐量(A)10(10ms)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(入出力間)AC2500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状ゼロクロス機能
  • パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット) omron(オムロン)

    パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)

    omron(オムロン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    1極40Aの通電が可能 産業用インバータ、サーボドライバなどの電源通電、およびモータなどの電源開閉に最適 4極並列接続時の通電容量は最大160A
    シリーズG7Zアプリケーション産業用
  • G6RN omron(オムロン)

    G6RN

    omron(オムロン)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷から81日以内出荷
    高さ15mm低背(メーカー形G2Rの約60%)。10A(N.O.)の高容量開閉可能(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。消費電力220mWの高感度。絶縁距離8mmコイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。標準品にて、VDE規格を取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)適合。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1準拠。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。高さ15mm低背(メーカー形G2Rの約60%)。10A(N.O.)の高容量開閉可能(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。消費電力220mWの高感度。絶縁距離8mmコイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。標準品にて、VDE規格を取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)適合。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1準拠。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)
    質量(g)9保護構造プラスチック・シール形耐電圧【コイルと接点間】AC4,000V 50/60Hz 1min分類標準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【DC5】220復帰電圧【DC5】10%以上、【DC6】10%以上動作電圧【DC5】70%以下【DC6】70%以下機械的耐久性1000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金+Auメッキ(Cdフリー材)定格電流(mA)【DC5】43.9、【DC6】36.6コイル抵抗(Ω)【DC6】164、【DC5】114許容電圧範囲【DC5】150%(at23℃)
  • G6RN omron(オムロン)

    G6RN

    omron(オムロン)
    579税込637
    1個
    翌々日出荷から81日以内出荷
    高さ15mm低背(メーカー形G2Rの約60%)。10A(N.O.)の高容量開閉可能(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。消費電力220mWの高感度。絶縁距離8mmコイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。標準品にて、VDE規格を取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)適合。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1準拠。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。高さ15mm低背(メーカー形G2Rの約60%)。10A(N.O.)の高容量開閉可能(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。消費電力220mWの高感度。絶縁距離8mmコイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。標準品にて、VDE規格を取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)適合。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1準拠。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)
    質量(g)9保護構造プラスチック・シール形耐電圧【コイルと接点間】AC4,000V 50/60Hz 1min分類標準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【DC5】220復帰電圧【DC5】10%以上、【DC6】10%以上動作電圧【DC5】70%以下【DC6】70%以下機械的耐久性1000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金+Auメッキ(Cdフリー材)定格電流(mA)【DC5】43.9、【DC6】36.6コイル抵抗(Ω)【DC6】164、【DC5】114許容電圧範囲【DC5】150%(at23℃)
  • マルチプルI/Oターミナル リレー出力ユニット omron(オムロン)

    マルチプルI/Oターミナル リレー出力ユニット

    omron(オムロン)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm)保存温度(℃)-25~+65使用周囲温度(℃)-10~+55周囲湿度(%RH)使用時:25~85(ただし、氷結および結露のないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)200ねじ締付トルク(N・m)0.3~0.5強度取りつけ/各方向に100N端子/引っ張り強度100N耐電圧(V/min)AC500(絶縁されている回路間)耐振動(Hz)10~55 複振幅1.0mm または70m/s2