カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- エスコ(2)
- 兼工業(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- KVK(1)
- スペーシア(1)
「g3pj」の検索結果
特価

ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ
omron(オムロン)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から翌々日出荷50%のスリム化。 ねじ端子台タイプ。 密着取付によるダウンサイジングを実現。 短絡定格電流(SCCR値)10KA対応。質量(g)約240定格入力電圧(V)DC12~24ゼロクロス機能有り無し有絶縁方式フォト・トライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-55~+125(ただし氷結および結露しないこと)復帰電圧DC1.0V以上動作電圧DC9.6V以下動作時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下耐衝撃(m/s2)300(DINレール取りつけにて)耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.70mm)(DINレール取りつけにて)入力電流(mA)7以下復帰時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下商品タイプ単相ヒータ用ゼロクロス機能あり
照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3P
omron(オムロン)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から62日以内出荷大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。保護構造IP40