カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
「g3r-odx02sn-utu」の検索結果
特価

マルチプルI/Oターミナル リレー出力ユニット
omron(オムロン)¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm)保存温度(℃)-25~+65使用周囲温度(℃)-10~+55周囲湿度(%RH)使用時:25~85(ただし、氷結および結露のないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)200ねじ締付トルク(N・m)0.3~0.5強度取りつけ/各方向に100N端子/引っ張り強度100N耐電圧(V/min)AC500(絶縁されている回路間)耐振動(Hz)10~55 複振幅1.0mm または70m/s2