カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- Canon(7)
- TRUSCO(2)
- プレジール(1)
- Avail(アベイル)(7)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- CKD(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- オーム電機(4)
- ガードナー(4)
- サンドビック(5)
- シャープ(6)
- ダイヘン(1)
- ホンダ(1)
- 日研工作所(1)
- 栗田製作所(1)
- 河村電器産業(7)
- ブランドをもっと見る
「g5030」の検索結果

小形リミットスイッチ HL-5000
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から86日以内出荷小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ)
omron(オムロン)¥69,980~税込¥76,978~1台4日以内出荷から7日以内出荷材質(放熱板)Al種類サーボモーター取付方式フランジ取付保護構造IP65(軸貫通部除く)電源交流定格連続適合規格(EC指令)(低電圧指令)IEC60034-5:2001(UL規格)UL1004 File No.E179189<>br(cUL規格)cUL 22.2 , No.100構造全閉自冷型最大回転数(min-1[r.p.m])5000絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500V メガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級B種雰囲気腐食性ガスなどがないことオイルシール無し運転全方向耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(50/60Hz)バックラッシュ±1 °振動階級V-15