カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • 基板用リレー(1)
    • パワーリレー(1)
絞り込み
定格電圧(V)
  • DC5(1)
  • DC12(1)
  • DC24(1)
接点構成
  • 1a(1)
端子形状
  • プリント基板用端子(1)
ブランド
  • omron(オムロン)
  • THK(18)
  • イメージニクス(15)
  • 明治(7)
  • アズワン(6)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • KSフィルター(6)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • アサヒフードアンドヘルスケア(3)
  • 東洋エレメント(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • RS PRO(2)
  • TRW(2)
  • ELPA(1)
  • コガネイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g6d-1a」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子カバー omron(オムロン)端子カバーomron(オムロン)(2件のレビュー)
229税込252
1セット(2個)
当日出荷
適合機種(ターミナルリレー)形G6B-4□□ND、形G3S4-A1、形G3S4-D1種別端子カバー種類その他アクセサリ
小型スリム パワーリレー G6D omron(オムロン)小型スリム パワーリレー G6Domron(オムロン)(5件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から96日以内出荷
PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。 高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。 小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。 2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。 RoHS適合。
用途制御機器の出力用途端子構造プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)接触機構シングル
パワーリレー omron(オムロン)パワーリレーomron(オムロン)
519税込571
1個
9日以内出荷から91日以内出荷
マルチプルI/Oターミナル リレー出力ユニット omron(オムロン)マルチプルI/Oターミナル リレー出力ユニットomron(オムロン)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm)保存温度(℃)-25~+65使用周囲温度(℃)-10~+55周囲湿度(%RH)使用時:25~85(ただし、氷結および結露のないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)200ねじ締付トルク(N・m)0.3~0.5強度取りつけ/各方向に100N端子/引っ張り強度100N耐電圧(V/min)AC500(絶縁されている回路間)耐振動(Hz)10~55 複振幅1.0mm または70m/s2