カテゴリ
- 制御機器(3)
- ターミナルリレー(リレーユニット)(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- SBS(1)
- 岩崎電気(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- フォスター電機(1)
- KSフィルター(1)
- PedalboxPro(1)
接点構成
- 1a(1)
定格電圧(V)
- DC12(2)
- DC24(2)
「g6d-f4b」の検索結果
特価

ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85