カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • Aratas(旧:omron)(11)
  • CKD(4)
  • グリーンクロス(4)
  • NACHI(不二越)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • KSフィルター(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • 三木プーリ(1)
  • TDKラムダ(1)
  • ノーリツ(1)
  • 船山(1)
  • ラムマウント(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
  • RS PRO(1)
  • カナテクス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g6s-2 24v」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Omron 信号用リレー, 2c接点, 9V dc omron(オムロン)

    Omron 信号用リレー, 2c接点, 9V dc

    omron(オムロン)
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    仕様EN60950、EN41003. ミニチュアリレー - G6S-2Yシリーズ. 低電力消費ミニチュアリレー。 高いコイル-コンタクト強度。 赤外線はんだ処理に対応。長さ(mm)14.8高さ(mm)9.2奥行(mm)7.3接点DPDTコイル電圧(V)DC9動作温度(℃)Min-40RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションシグナルターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)5
  • Omron 信号用リレー omron(オムロン)

    Omron 信号用リレー

    omron(オムロン)
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY2

    omron(オムロン)(83件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • MC サーボ R88M-G omron(オムロン)

    MC サーボ R88M-G

    omron(オムロン)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
  • G6S 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子 Fタイプ 高耐圧・高絶縁タイプ テーピング包装 DC2V omron(オムロン)

    G6S 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子 Fタイプ 高耐圧・高絶縁タイプ テーピング包装 DC2V

    omron(オムロン)
    529,800税込582,780
    1箱(800個)
    71日以内出荷
    長い端子形状で、はんだ付け部の長期接続信頼性が高い。(サーフェス・マウント端子タイプ)。内L形端子形状で、高密度実装が可能。(サーフェス・マウント端子タイプ)。ユニークなはんだ付け部の端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだづけ性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧2,000V AC、高耐衝撃電圧2,500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。BSI(EN62368-1)付加絶縁認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)。長い端子形状で、はんだ付け部の長期接続信頼性が高い。(サーフェス・マウント端子タイプ)。内L形端子形状で、高密度実装が可能。(サーフェス・マウント端子タイプ)。ユニークなはんだ付け部の端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだづけ性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧2,000V AC、高耐衝撃電圧2,500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。BSI(EN62368-1)付加絶縁認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
    仕様高耐圧・高絶縁タイプコイル定格電圧(V)DC2V動作方式【コイル】1巻線ラッチング形包装形態テーピング包装消費電力(mW)【操作コイル_DC12】200、【操作コイル_DC5】200復帰電圧【操作コイル_DC5】10%以上、【操作コイル_DC12】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC12】16.7、【操作コイル_DC24】9.6、【操作コイル_DC5】40コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC12】720、【操作コイル_DC5】125、【操作コイル_DC24】2504最大許容電圧(V)【操作コイル_DC12】170%(23℃)、【操作コイル_DC5】170%(23℃)端子サーフェス・マウント端子 Fタイプ動作電圧(V)【操作コイル_DC5】75%以下、【操作コイル_DC12】75%以下、【操作コイル_DC24】75%以下