カテゴリ

  • 制御機器(87)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(38)
  • BIGM(丸山製作所)(129)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(128)
  • MAZDA(マツダ)(668)
  • NOK(108)
  • RS PRO(266)
  • SMC(602)
  • TRUSCO(189)
  • イマオコーポレーション(109)
  • エスコ(283)
  • スズキ(175)
  • トヨタ(174)
  • ナカバヤシ(124)
  • ニッサン(188)
  • ブロードウォッチ(93)
  • ホンダ(1,106)
  • ムトウユニパック(88)
  • 山櫻(93)
  • 福井クラフト(101)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g70」の検索結果

90件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リレーターミナルソケット G70A-ZOC16 omron(オムロン)

    リレーターミナルソケット G70A-ZOC16

    omron(オムロン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    仕様コイルサージ吸収素:ダイオード(1A、 400V)逆接続防止ダイオード(2A、 逆耐圧40V)質量(g)約400引張強度端子:49/min絶縁抵抗(MΩ)(端子台部)1000(250/500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+55(ただし、 氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)10(使用リレーの抵抗値は含みません)周囲湿度(%RH)35~85耐ノイズノイズレベル2.0kV パルス幅100ns~1μs強度(取付)各方向に49Nの引張力を1s加えて損傷ないこと耐電圧(V/min)コネクタ-出力端子間: AC4000 50/60Hz 出力端子間:AC2000 50/60Hz コネクタ間:AC250 50/60Hz締め付け強度(N・m)(端子)0.59衝撃(誤動作)(m/s2)200振動(耐久)Hz10~61.2~10 片振幅0.1mm(複振幅0.2mm) 61.2~150~61.2 14.7m/s2
  • I/Oリレーターミナル G70V リレー搭載タイプ omron(オムロン)

    I/Oリレーターミナル G70V リレー搭載タイプ

    omron(オムロン)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷
    スリムリレー16個搭載可能。 プッシュインPlus端子台タイプ。 PLC接続ケーブル使用により入出力16点を一括配線できる事で配線工数を削減。
    耐電圧コイル―接点間、AC2500V 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-40~+55(ただし、 氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)150以下使用周囲湿度35~85%RH耐ノイズノイズレベル 1.5kV、パルス幅 100ns~1μs耐振動(誤動作)100m/s2耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸6方向 各3回最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800点数16点復帰時間(s)40以下
  • I/Oリレーターミナル G70V ソケットタイプ omron(オムロン)

    I/Oリレーターミナル G70V ソケットタイプ

    omron(オムロン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    リレーターミナルソケット。 プッシュインPlus端子台タイプ。 スリムI/OリレーまたはSSRと組み合わせてご使用ください。
  • G70V用 シーメンス製PLC接続ケーブル omron(オムロン)

    G70V用 シーメンス製PLC接続ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    32日以内出荷
    G70V用PLC接続ケーブル。シーメンス製用
  • G70V用 シュナイダー製PLC接続ケーブル omron(オムロン)

    G70V用 シュナイダー製PLC接続ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    32日以内出荷
    G70V用PLC接続ケーブル。シュナイダー製用
  • I/Oリレーターミナル omron(オムロン)

    I/Oリレーターミナル

    omron(オムロン)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷
    スリムI/Oリレー(形G2RV)を搭載した16点I/Oリレーターミナル。 プッシュインPlus端子台を採用し従来のねじ端子より配線工数を削減。 (従来のねじ端子の配線工数より配線時間約60%短縮※) PLCケーブルによる一括配線で更なる配線工数の削減。 コイルサージ吸収ダイオードつき。 I/O信号のON・OFFが一目でわかる動作表示LEDつき。 スリムI/O SSR(形G3RV)も搭載可能。 配線工数を大幅に削減し、スペース効率を最大化するI/O端子部の内部接続タイプを品揃え。 (入力用:16点/コモン、出力用:4点/コモン) DINレール取付、ねじ取付共用。 ※2015年11月現在メーカー実測値データ
  • I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O omron(オムロン)

    I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷
    プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状。オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。Tü;V認定品も品揃え(-UTUタイプ)。
  • スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2E

    omron(オムロン)(15件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
  • バイパワーリレー LY4 omron(オムロン)

    バイパワーリレー LY4

    omron(オムロン)(19件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
  • I/Oターミナルソケット G70V-Cシリーズ omron(オムロン)

    I/Oターミナルソケット G70V-Cシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    62日以内出荷から63日以内出荷
  • プッシュインPlus端子台 G70V-Cシリーズ omron(オムロン)

    プッシュインPlus端子台 G70V-Cシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    63日以内出荷
  • 近接センサ フラットタイプ TL-W omron(オムロン)

    近接センサ フラットタイプ TL-W

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    豊富なバリエーションのフラット型スタンダード。厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)。アルミダイカストタイプもシリーズ化
  • ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 透過形

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット(2本)
    当日出荷から73日以内出荷
  • ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 反射形

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    当日出荷から73日以内出荷
  • 近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン)

    近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
  • ソリッドステート・リレー G3NA omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3NA

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
  • 電極保持器 BS-1(T) omron(オムロン)

    電極保持器 BS-1(T)

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100
  • スマートファイバアンプ E3X-HD omron(オムロン)

    スマートファイバアンプ E3X-HD

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    指先ひとつで、驚きの安定検出
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金出力直流2線式電源電圧(V)DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
  • アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A omron(オムロン)

    アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A

    omron(オムロン)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式 omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
    用途金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。
  • RFIDシステム タグ 電池レスタイプ V680シリーズ omron(オムロン)

    RFIDシステム タグ 電池レスタイプ V680シリーズ

    omron(オムロン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
  • ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B omron(オムロン)

    ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B

    omron(オムロン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下使用周囲湿度(%RH)45~85
  • Omron パワーリレー omron(オムロン)

    Omron パワーリレー

    omron(オムロン)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン)

    溶接工程向け近接センサ

    omron(オムロン)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IEC60529規格 IP67電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
  • 耐薬品タイプ近接センサ E2FQ omron(オムロン)

    耐薬品タイプ近接センサ E2FQ

    omron(オムロン)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    耐薬品性に優れたオールフッ素樹脂
  • ファイバユニット E32シリーズ 回帰反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 回帰反射形

    omron(オムロン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • 透明体検出(PETボトル検出)・小型光電センサ omron(オムロン)

    透明体検出(PETボトル検出)・小型光電センサ

    omron(オムロン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    標準検出物体(mm)透明丸型PETボトル500m(l Φ65)材質(ケース)SUS316L制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(ケーブル)塩化ビニル保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下指向角(°)本体:3~10、反射板:30表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色)光色赤材質(ボタン)フッ素ゴム耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
  • プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DC入力ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DC入力ユニット

    omron(オムロン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズCJ1応答時間(ON/OFF)8.0ms以下(設定により0~32ms切換可能)・(0msの設定時、内部素子の遅れにより、ON応答時間15μs以下。OFF応答時間90μs以下となります。)
  • モジュール型温度調節計 EJ1 omron(オムロン)

    モジュール型温度調節計 EJ1

    omron(オムロン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ファイバユニット omron(オムロン)

    ファイバユニット

    omron(オムロン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    標準取り付け 省スペース ビーム強化 ハイパワー
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 350Hz omron(オムロン)

    近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 350Hz

    omron(オムロン)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°のどの位置からも確認できます。 「e-治具」(取り付けスリーブ)を使ってわずか10秒で近接センサを交換可能。 耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年を実証
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金材質真鍮製、締付ナット:黄銅 ニッケルメッキ、コード:塩化ビニル(PVC)長さ(mm)47.1幅(mm)21サイズM12質量(g)約70(梱包状態)ボディサイズ標準保護構造コード引き出しタイプ/コネクタ中継タイプ:IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9)IP69Kコード長さ(m)2接続方式コード引き出し、ケーブル標準検出物体(mm)鉄21×21×1検出距離(mm)7±10%材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキセンサー技術:誘導電源電圧(V)DC 10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護設定距離(mm)0~5.6検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下極性無極性最大応答周波数(kHz)350シールドシールドタイプ材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の15%以下ねじの呼びM12×1耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)5以下(負荷電流100mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回実装タイプ埋込型最大DC電圧(V)30使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h開閉容量(mA)3~100
  • アルミ切粉対策タイプ近接センサ E2EZ omron(オムロン)

    アルミ切粉対策タイプ近接センサ E2EZ

    omron(オムロン)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    アルミ、鋳鉄などの切粉が付着しても誤動作せず検出体のみを検出します。
  • 角柱型標準タイプ近接センサ omron(オムロン)

    角柱型標準タイプ近接センサ

    omron(オムロン)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    欠品中
    取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに 金属直取りつけが可能(-Nタイプ) 種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
    タイプ角型、非シールドタイプ保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)2接続方式コード引き出しタイプ材質(ケース)耐熱ABS電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以下材質(検出面)耐熱ABS表示灯動作表示(赤色)応差検出距離の10%以下使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
  • プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トランジスタ出力ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トランジスタ出力ユニット

    omron(オムロン)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
  • 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン)

    溶接工程向け近接センサ

    omron(オムロン)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金仕様●主なIO-Link機能:NO/NCの動作モード切替、自己診断機能の有効/無効の選択、過接近判定距離の選択、制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択、不安定出力(IO-Link通信モード)のONディレイタイマ時間の選択、モニタ出力、通電時間の読み出し、センサ内部温度の読み出し、イニシャルリセット保護構造IEC60529規格 IP67ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内極性有極性材質(座金)歯付:鉄、亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h電源の種類直流3線式
  • 耐油光電センサ E3ZR-C omron(オムロン)

    耐油光電センサ E3ZR-C

    omron(オムロン)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    付属品取扱説明書保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 付属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度 35℃以下)材質(ケース)SUS316L電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下制御出力出力電源電圧DC26.4V以下、出力電流100mA以下(残留電圧2V以下)オープンコレクタ出力形絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)フッ素樹脂材質(レンズ)メタクリル樹脂(耐油高分子量タイプ)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下感度調整なし表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ]耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)ポリエーテルイミド樹脂応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
  • G9TB omron(オムロン)

    G9TB

    omron(オムロン)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    低温度上昇。IEC62055-31 UC3 standardに準拠した高い過電流耐力。UL508規格に準拠。低温度上昇。IEC62055-31 UC3 standardに準拠した高い過電流耐力。UL508規格に準拠
    コイル定格電圧(V)DC12V電圧【セット電圧】定格電圧の80%以下【リセット電圧】定格電圧の80%以下質量(g)70接点構成1a耐電圧(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min, AC1,500V 50/60Hz 1min定格通電電流120A絶縁抵抗(MΩ)1000~機械的耐久性10万回以上(開閉頻度 7,200回/h)接点材質Ag合金抵抗負荷AC276V、120A定格負荷(誘導負荷 PF=0.5) AC276V、100A許容電圧範囲定格電圧の110%以下接触機構1a