カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- CANYCOM(1)
- Festo(2)
- K.Pガスケット(1)
- KOVAX(コバックス)(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- SMC(3)
- TriForest(2)
- サンドビック(2)
- タカヤ商事(1)
- ニチコン(9)
- ヒロセ(7)
- ホンダ(136)
- ミドリ安全(3)
- ミニター(2)
- ヤマトメ(1)
- 佐文工業所(2)
- 長野計器(1)
- ブランドをもっと見る
「gc-2000」の検索結果

USBケーブル
omron(オムロン)¥66,980税込¥73,6781個当日出荷Omron USB - シリアル変換Omron USB- シリアル変換ケーブルの長さは 2.5 m です。E5CB 及び E5xC 温度コントローラ用で、USB 2.0 規格に準拠しています。このケーブルには、シリアルコネクタと、オス Type-A プラグを備えた USB コネクタがあります。Omron CX-Thermo 及び ThermoMini ソフトウェア、パワー / 通信アクティビティ用のステータス LED ( Omron - E5GC、E5CC、E5EC、E5AC、E5DC、E5CN、E5CB シリーズ)と互換性があります。特長と利点Coil to contact の耐電圧は 2000 V です 隣接する極間のフラッシュオーバを防止するアークバリア DIN タイプ用のリレークリップは別売りです 接触抵抗: 50 m Coil とコンタクト間の絶縁: 12 kV 動作温度範囲: -25 → 55 ℃ スイッチング電圧: 110 V ac 及び 24 V dc コンタクト材質は AgCdO です用途DC電源 家庭用及び車載用バッテリ充電器です認定VDE認定 UL認定 CSA認定 TUV 認定仕様●アクセサリタイプ:ケーブル●コード番号:779-2734アズワン品番65-7336-31