カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- AGENT(2)
- brembo(1)
- HEADS(ヘッズ)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- Simplism(7)
- SMC(3)
- SUS(エスユーエス)(13)
- TRUSCO(1)
- YKK AP(1)
- アズワン(1)
- イトーキ(30)
- コミネ(2)
- スズキ(1)
- ミヤコ(1)
- ムサシ(6)
- 北川工業(1)
- 四国化成(2)
- 富士電機(1)
- ブランドをもっと見る
「gls-1」の検索結果

磁気形近接センサ GLS
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥509~税込¥560~1個欠品中取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答周波数(Hz)20以下周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)材質(スイッチ部)ABS回路(接点)1a接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む)耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(マグネット)ABS