カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • SUS(エスユーエス)(8)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gls-s1」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 磁気形近接センサ GLS omron(オムロン)

    磁気形近接センサ GLS

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    欠品中
    取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。
    使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答周波数(Hz)20以下周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)材質(スイッチ部)ABS回路(接点)1a接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む)耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(マグネット)ABS
関連キーワード
gls-1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gls-1