カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(7)
- エレコム(3)
- コクヨ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- サンワサプライ(1)
- 大王製紙(1)
- グリーンハウス(1)
- 伊勢藤(1)
- 協和ハーモネット(1)
- KSフィルター(1)
- KPP(1)
- 北越コーポレーション(旧: 北越製紙)(1)
- 日本ノート(1)
- グランド印刷(1)
「gr100 a4」の検索結果
特価

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 入出力ユニット
omron(オムロン)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から3日以内出荷富士通コネクタとMILコネクタの2種類のインタフェースの使い分けが可能です。 出力側は、シンクタイプ、ソースタイプが選択可。CJ1W-MD232は負荷短絡保護機能付です。 ON・OFF応答時間はCPUユニットのPCシステム設定にて、0~32msまで切替が可能です。 5VTTL入出力ユニット(CJ1W-MD563)も用意しています。 様々なタイプの端子台変換ユニットをご用意。外部入出力機器との配線も簡単に出来ます。仕様負荷短絡保護機能:検知電流0.7~2.5A、異常解除後自動復帰絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とGR端子間/20(DC100Vにて)漏れ電流(mA)0.1以下耐電圧(V/min)外部端子一括とGR端子間AC1000 1分間 漏れ電流10mA以下